Laser rotazionale GRL 400 H, con LR 1, stativo BT 170 HD e astina di livello GR 240

Codice art.: 061599403U
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Laser a rotazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 061599403U
EAN / GTIN 3165140604406
Codice del produttore 061599403U
Numero-L L00620 102818
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Il laser rotante GRL 400 H, facile da usare e sempre pronto all’uso, l’intuitivo laser rotante GRL 400 H con un solo pulsante è pronto per l’uso in qualsiasi momento e immediatamente quando si tratta di livellamento all’aperto. Il pannello di controllo con un solo pulsante, l’autolivellamento elettronico e il comodo vano batteria consentono di lavorare in modo semplice grazie alla semplice configurazione e alla facile sostituzione della batteria, senza dover spostare l’utensile. Con una precisione di ± 2,4 mm per 30 m e una funzione di avvertimento degli urti ADS che segnala variazioni minime della posizione del dispositivo, il GRL 400 H impedisce errori di livellamento e fornisce risultati costantemente accurati. Dalla determinazione dei valori di carico e rimozione per scavi e fondazioni al livellamento di casseforme in calcestruzzo e architettura paesaggistica: Questo dispositivo svolge il proprio lavoro in modo eccellente. Grazie alla protezione anti-ingresso IP56 contro acqua e polvere, questo laser rotante è in grado di resistere a condizioni esterne difficili. Treppiede per edilizia BT 170 HD Professional (0 601 091 300); La valigia dell’artigiano; Astina di livello GR 240 Professional (0 601 094 100); Ricevitore laser LR 1 Professional (0 601 015 400); Vano batteria (1 609 203 M02); 2 batterie LR20 da 1,5 V (D); 1 batteria a blocco da 9 V (6LR61)

Proprietà:

  • Raggio d'azione con ricevitore: fino a 400 m (diametro)
  • Raggio d'azione senza ricevitore: fino a 20 m (diametro)
  • Temperatura di funzionamento: -10 - 50 °C
  • Colore linea laser: rosso
  • Peso, circa. : 2 kg
  • Ricevitore laser compatibile: LR 1
  • Temperatura di stoccaggio: -20 - 70 °C
  • Diodo laser: 635 nm, < 1 mW
  • Classe laser: 2
  • Precisione di livellamento: ± 2. 4 mm a 30 m* (* più deviazione dipendente dall'uso)
  • Tempo di livellamento: 15 s
  • Velocità di rotazione: 600 min-1
  • Ambito di autolivellamento: ± 8 % (± 5°)
  • Filettatura del treppiede: 5/8″-11
  • Protezione da polvere e spruzzi: IP 56
  • Alimentazione: 2 x 1,5-V LR20 (D)

Fornitura:

  • Supporto da costruzione BT 170 HD Professional
  • Cassetta degli attrezzi
  • Asta di misurazione GR 240 Professional
  • Ricevitore laser LR 1 Professional
  • Scomparto per la batteria
  • 2 x batteria LR20 1,5 V (D)
  • 1 x batteria a blocco 9 V (6LR61)

Download & documenti

Prodotti correlati