Fogli di riferimento di precisione, spessore cs. 0.7mm gamma 50x300mm

Codice art.: 0613654
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Foglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0613654
EAN / GTIN 4029713280352
Codice del produttore 0613654
Numero-L L40510 2640
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

acciaio al carbonio, 50 x 300 mm, 10 pezzi

Descrizione:

Lamine di precisione in acciaio al carbonio. Dimensione 50x300mm. Spessore 0,70mm. Confezione da 10 pezzi.

Proprietà:

  • Misura nominale in mm: 0,7 mm