Descrizione:
	
	
                
                    
		Martello perforatore a batteria con SDS plus GBH 18V-18, Allora il martello perforatore Bosch GBH 18V-18 Professional è proprio l’utensile che fa per te. KickBack Control garantisce che il motore di questo martello perforatore a batteria compatto e potente si arresti immediatamente quando la punta si blocca nel materiale, evitando così le tipiche lesioni da contraccolpo. Il sistema Vibration Control smorza le vibrazioni per evitare l’intorpidimento delle mani e delle braccia. Questo trapano a percussione a batteria leggero offre prestazioni elevate anche con una sola batteria da 18 V/2,0 Ah, rendendo meno pesante l’estrema potenza. Grazie al suo robusto motore brushless con erogazione continua della potenza e velocità costante, una singola carica della batteria è sufficiente per praticare fino a 50 fori nel calcestruzzo. Il trapano a percussione Bosch GBH 18V-18 Professional è ideale per artigiani come falegnami, carpentieri, vetrai e manutentori che lavorano con cemento, legno e metallo. È il trapano a percussione a batteria più leggero della serie 18V di Bosch Professional e offre la massima potenza con una sola batteria da 18V-2,0Ah. Il trapano a percussione Bosch GBH 18V-18 Professional è dotato di un robusto motore brushless e può essere utilizzato per la perforazione a percussione nel cemento e per la perforazione nel legno o nel metallo. È inoltre dotato di KickBack Control e Vibration Control. Cartone. Fermo di profondità (1 613 001 009).
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Tensione della batteria: 18,0 V 
 - BITURBO: No 
 - Diametro di foratura nel calcestruzzo con punte a percussione, fino a: 18 mm
 - Diametro di foratura nel calcestruzzo con punte a percussione, da: 4 mm
 - Diametro di foratura nel calcestruzzo con punte a percussione: 4 – 18 mm
 - Max. Diametro di foratura nel metallo: 10 mm
 - Max. Ø foratura legno: 18 mm
 - Campo di applicazione ottimale Calcestruzzo con punte a percussione: 6 – 10 mm
 - Campo di applicazione raccomandato nel calcestruzzo con punte a percussione, da: 6 mm
 - Campo di applicazione raccomandato nel calcestruzzo con punte a percussione, a: 10 mm
 - Energia di percussione (secondo EPTA 05/2016): 1,5 J
 - Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura a percussione nel calcestruzzo]: 19,0 m/s²
 - Denominazione della categoria: 71 
 - Incertezza K [foratura a percussione nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
 - Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 254 mm
 - Portautensili: SDS plus