Martello rotante a batteria con SDS Plus GBH 18V-22, 2 batterie GBA 18V4.0Ah/L-BOXX, spazzola ad anello.

Codice art.: 0611924003
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
Codice articolo 0611924003
EAN / GTIN 4053423243727
Codice del produttore 0611924003
Numero-L L00620 107150
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'affaticamento muscolare, gli urti imprevisti e la respirazione della polvere sono solo alcuni degli inconvenienti della perforazione del calcestruzzo
  • Per fortuna, abbiamo progettato il martello perforatore GBH 18V-22 Professional per rendere il vostro lavoro più confortevole
  • Questo utensile offre un design compatto, leggero ed ergonomico con un buon baricentro, che ne rende più facile e meno faticoso l'utilizzo, Grazie al KickBack Control e al controllo delle vibrazioni, si mantiene il controllo e si riduce lo sforzo su mani e braccia
  • Con un semplice clic, è possibile collegare il trapano a percussione all'aspirapolvere GDE 18V-12 Professional per un luogo di lavoro più pulito
  • Inoltre, è possibile terminare il lavoro con meno interruzioni: questo utensile combina un'elevata potenza con un'efficiente durata della batteria
  • Il trapano a percussione GBH 18V-22 Professional è l'utensile che fa per voi, se desiderate un elettroutensile potente ma maneggevole
  • È ideale per praticare fori da 6 a 10 mm, sia che siate un idraulico che esegue lavori idraulici o un falegname che si appresta a installare una cucina
  • Potete contare su questo strumento anche come elettricista, soprattutto quando si tratta di forare sopra la testa per installare luci, lampade e rilevatori di fumo
  • L'aspiratore GDE 18V-12 Professional è stato progettato appositamente per facilitare il lavoro sopra la testa
  • Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con l'alleanza di batterie AMPShare tra marchi diversi

Download & documenti

Prodotti correlati