Martello perforatore con SDS plus GBH 4-32 Professional.

Codice art.: 0611332100
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
  • Codolo: SDS Plus
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
Codolo SDS Plus
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Martello perforatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0611332100
EAN / GTIN 3165140412995
Codice del produttore 0611332100
Numero-L L00590 179
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • martello perforatore con SDS Plus GBH 4-32 DFR, il potente motore GBH 4-32 DFR Professional con SDS Plus e 900 W eroga un'energia d'urto di 4,2 J per prestazioni di rimozione degli scalpelli molto elevate
  • il modello martello perforatore è progettato per durare a lungo ed è dotato di un alloggiamento in metallo per ingranaggi molto robusto
  • Vibration Control per lavorare senza sforzo in caso di applicazioni prolungate
  • Questo martello perforatore è adatto per la foratura e la scalpellatura di calcestruzzo, muratura, legno e metallo
  • È compatibile con vari Accessori per l'estrazione della polvere
  • Inoltre, GBH 4-32 DFR Professional dispone di funzioni quali mandrino a rilascio rapido, rotazione destra/sinistra, accoppiamento di sovraccarico, variabile numero di giri e vario-lock

Proprietà:

  • Diametro del calcestruzzo, trapano a percussione: 6 - 32 mm
  • Peso: 4,7 kg
  • Massimo. Diametro di foratura nel metallo: 13 mm
  • Massimo. Ø di foratura del legno: 32 mm
  • Massimo Ø trapano per muratura, punte da trapano: 90 mm
  • Velocità nominale: 0 - 800 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 900 W
  • Campo d'impiego opzionato calcestruzzo, trapano a percussione: 14 - 25 mm
  • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 4,2 J
  • Rapidità del colpo a velocità nominale: 0 - 3600 bpm
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Dimensioni utensile (larghezza): 377 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 133 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 493 mm
  • Portautensili: SDS plus

Fornitura:

  • Impugnatura supplementare
  • Fermata di profondità 310 mm
  • Mandrino SDS plus rimovibile
  • Panno macchina
  • Tubo di lubrificazione
  • Cassetta portautensili

Download & documenti

Prodotti correlati