Martello perforatore con SDS plus GBH 2-21 Professional.

Codice art.: 06112A6000
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
  • Codolo: SDS Plus
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
Codolo SDS Plus
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Martello perforatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06112A6000
EAN / GTIN 4059952569628
Codice del produttore 06112A6000
Numero-L L00590 1334
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • martello perforatore con SDS Plus GBH 2-21, Bosch GBH 2-21 Professional martello perforatore con tecnologia SDS Plus è la soluzione entry-level compatta ideale per una potente perforazione a martello
  • Il suo potente motore da 720 watt e un'energia d'urto di 2,0 joule garantiscono un'efficace foratura del martello in calcestruzzo fino a un diametro di 21 mm
  • Questo compatto martello perforatore offre prestazioni di trapano a percussione professionale Bosch a prezzi accessibili
  • La versatilità e i risultati convincenti sono garantiti dalle tre impostazioni del martello per la foratura, la foratura e la scalpellatura
  • Questo martello perforatore è perfetto per l'uso con calcestruzzo, pietra e muratura
  • L'apparecchio è compatibile con i seguenti sistemi esterni di estrazione della polvere: GDE 16 Plus, GDE 68 e GDE 162

Proprietà:

  • Diametro del calcestruzzo, trapano a percussione: 4 - 21 mm
  • Peso: 2,3 kg
  • Massimo. Diametro di foratura del calcestruzzo: 21 mm
  • Massimo. Diametro di foratura nel metallo: 13 mm
  • Massimo. Ø trapano per legno: 30 mm
  • Potenza nominale in ingresso: 720 W
  • Campo di applicazione ottimale calcestruzzo, trapano a percussione: 4 - 10 mm
  • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 2 J
  • Rapidità del colpo a velocità nominale: 0 - 4800 bpm
  • Dimensioni utensile (larghezza): 88 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 205 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 334 mm
  • Portautensili: SDS plus

Fornitura:

  • Custodia per utensili
  • Impugnatura supplementare
  • Panno macchina (n. ET: 1 619 200 413)
  • Fermata di profondità

Download & documenti

Prodotti correlati