Giacca in pile IMAGE Messina, Unisex, Antracite/Nero, Dimensioni XL

Codice art.: 06042-137-8889 XL
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
Codice articolo 06042-137-8889 XL
EAN / GTIN 5707209467843
Codice del produttore 06042-137-8889 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • fleece con antipilling previene i noduli
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche anteriori con zip per riporre il dispositivo in modo sicuro
  • Maniche sagomate per la massima libertà di movimento
  • orlo elasticizzato regolabile

Proprietà:

  • Bicolore
  • Merci dosate con antipilling
  • Chiusura lampo a tutta lunghezza
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Tasche interne
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Fascia elastica sui polsi
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 270 g/m²
  • Meterware fleece.
  • Circonferenza toracica: 112 cm / 44 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia