Troncatrice e troncatrice MTC 340-305 D..

Codice art.: 0601B60000
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
Codice articolo 0601B60000
EAN / GTIN 4053423325867
Codice del produttore 0601B60000
Numero-L L00620 107527
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Troncatrice e sega per tagli obliqui GCM 340-305 D. Chi è alla ricerca di una sega per tagli obliqui con prestazioni di taglio robuste e precisione a lungo termine, con la GCM 340-305D Professional ha trovato il prodotto giusto. Il sistema di illuminazione a LED integrato indica chiaramente la linea di taglio senza necessità di regolazioni da parte dell’operatore, garantendo così un’elevata precisione a lungo termine. Grazie al supporto del pezzo rimovibile con lunghe prolunghe del tavolo, questo utensile consente di controllare facilmente il pezzo da lavorare, indipendentemente dalle dimensioni del materiale da tagliare. Con il potente motore della robusta GCM 340-305D, che esegue senza sforzo anche i lavori di taglio più impegnativi, i tagli su pezzi di legno di grandi dimensioni non sono affatto un problema. La troncatrice e sega per tagli obliqui GCM 340-305D Professional è adatta per tagli obliqui su legno e alluminio e può eseguire tagli angolari sia verticali che obliqui. È l’utensile ideale per falegnami, carpentieri, costruttori di finestre e porte, corniciai, copritetti e molti altri. La troncatrice radiale a filo GCM 340-305D Professional è dotata di un motore potente, un supporto per pezzi rimovibile, un efficace sistema di gestione della polvere, una luce LED integrata con indicatore della linea di taglio e un’impugnatura orizzontale per mancini e destrimani. È inoltre compatibile con il supporto Bosch e l’aspirapolvere. Sacco per la polvere (1 619 PB6 246)

Proprietà:

  • Morsetto di fissaggio: Sì
  • Regolazione dell’angolo: 52 ° L / 60 ° R
  • Regolazione dell’angolo, sinistra: 52°
  • Regolazione dell’angolo, destra: 60°
  • Numero di giri a vuoto: 4.050 min-1
  • no . giri a vuoto, da: 4.050 min-1
  • Fornitura: Sacco per la polvere (1 619 PB6 246)
  • Regolazione dell’inclinazione: 47 ° L / 47 ° R
  • Regolazione dell’inclinazione, sinistra: 47°
  • Regolazione dell’inclinazione, destra: 47°
  • Potenza nominale: 1.800W
  • Diametro foro lama: 30 mm
  • Diametro lama: 305 mm
  • Capacità di taglio 0°: 105 x 340 mm
  • Capacità di taglio 45° angolo: 105 x 245 mm
  • Capacità di taglio 45° inclinazione: 340 mm
  • Capacità di taglio a 0°, larghezza: 340 mm
  • Capacità di taglio a 0°, altezza: 105 mm
  • Capacità di taglio a 45° smussatura, larghezza: 245 mm
  • Capacità di taglio a 45° smussatura, altezza: 105 mm
  • Capacità di taglio a 45° inclinazione, larghezza: 340 mm
  • Tensione: 220 – 240 V
  • Tensione, fino a: 240 V
  • tensione, da: 220 V
  • Denominazione della categoria: 71
  • Dimensioni dell’utensile (larghezza x lunghezza x altezza): 617 x 885 x 709 mm
  • Dimensioni dell’utensile (larghezza): 617 mm
  • Dimensioni dell’utensile (altezza): 709 mm
  • Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 885 mm