Sega da taglio per metallo GCD 18V-355

Codice art.: 0601B59000
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
Codice articolo 0601B59000
EAN / GTIN 4053423336993
Codice del produttore 0601B59000
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Sega per metalli GCD 18V-355, la prima sega a secco senza fili da 18 V alimentata da una singola batteria, taglia il metallo ovunque ti trovi. Grazie alla precisa linea di taglio laser, è possibile posizionare facilmente il pezzo da lavorare e allineare il taglio. Il fermo regolabile senza chiave consente un posizionamento perfetto del pezzo da lavorare, in modo semplice e veloce. L’indicatore di sovraccarico aiuta a evitare forze di spinta eccessive e prolunga la durata della batteria e della lama. Il GCD 18V-355 Professional taglia il metallo a freddo, in modo rapido e pulito con una formazione minima di scintille. Il GCD 18V-355 Professional è ideale per tagliare tutti i tipi di materiali metallici e profili. Piena compatibilità del sistema: Con uno speciale adattatore, il GCD 18V-355 Professional può essere montato su tutti i supporti per seghe circolari Bosch GTA. L’utensile viene fornito con una ganascia per tubi per un serraggio sicuro ed efficiente e grandi capacità di taglio di max. 127 mm in verticale e max. 194 mm in orizzontale. Scatola

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • Numero di giri a vuoto: 1.430 m/min
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [taglio di metallo]: 3,5 m/s²
  • Denominazione della categoria: 71
  • Incertezza K [taglio di metallo]: 1,5 m/s²