Batteria capp e sega per cornici BITURBO GCM18V-305 GDC

Codice art.: 0601B43000
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601B43000
EAN / GTIN 3165140965545
Codice del produttore 0601B43000
Numero-L L00620 106062
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Batteria capp e sega per cornici BITURBO GCM 18V-305 GDC, la batteria capp e sega per cornici GCM 18V-305 GDC professionale BITURBO offre una potente profondità di taglio con tagli fino a 120 mm
  • Il motore brushless dei modelli Kapp e sega per cornici è stato ampiamente ottimizzato per la tecnologia ProCORE18V, offrendo prestazioni wireless equivalenti a un dispositivo via cavo da 2,000 W
  • Questo sega offre un'interfaccia utente e connettività per un controllo rapido dello stato della batteria, nonché la preselezione della velocità, inclusa la modalità ECO
  • Caratteristiche quali la sostituzione della lama senza utensili, la regolazione dell'inclinazione anteriore e il freno motore garantiscono una maggiore sicurezza sul sega
  • L'utensile è ideale per tagli da taglio e un'ampia gamma di materiali
  • Il sega può essere montato su un'ampia gamma di banchi da lavoro Bosch GTA
  • Questo capp e sega per cornici è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V; utilizzare ProCORE18V ≥ 5,5 Ah per la massima potenza
  • GCM 18V-305 GDC Professional offre prestazioni complete con un solo batteria ricaricabile, anche in applicazioni difficili
  • La preselezione della velocità e l'ampia gamma di lame per seghe Bosch rendono questi modelli capp e sega per cornici perfetti per lavorare con quasi tutti i materiali

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Impostazione della gradazione: 52° L / 60° R
  • Peso: 26. 9 kg
  • Velocità a vuoto: 2550 - 4000 min-1
  • Regolazione dell'inclinazione: 47° L / 47° R
  • Diametro della lama: 30 mm
  • Diametro della lama: 305 mm
  • Capacità di taglio 0° con distanziale (max. orizzontale), larghezza: 400 mm
  • Capacità di taglio 0° con distanziatore (max. orizzontale), altezza: 45 mm
  • Capacità di taglio 0° con distanziatore (max. verticale), larghezza: 200 mm
  • Capacità di taglio 0° con distanziatore (max. verticale), altezza: 120 mm
  • Capacità di taglio 0° con distanziatore (max. verticale), altezza: 120 mm
  • Capacità di taglio 0° con distanziatore (max. verticale), altezza: 200 mm
  • Capacità di taglio 0° con distanziatore (max. verticale). orizzontale): 45 x 400 mm
  • Capacità di taglio 0° con distanziale (max. verticale): 120 x 200 mm
  • Capacità di taglio a 0°: 104 x 341 mm
  • Capacità di taglio a 45° obliquo: 104 x 240 mm
  • Capacità di taglio a 45° inclinato: 40 x 341 mm
  • Capacità di taglio a 0°, larghezza: 341 mm
  • Capacità di taglio a 0°, altezza: 104 mm
  • Capacità di taglio con angolo a 45°, larghezza: 240 mm
  • Capacità di taglio con angolo a 45°, altezza: 104 mm
  • Capacità di taglio con inclinazione a 45°, larghezza: 341 mm
  • Capacità di taglio con inclinazione a 45°, altezza: 40 mm
  • Dimensioni utensile (larghezza x lunghezza x altezza): 630 x 565 x 790 mm

Fornitura:

  • 1 x Lama a batteria, Expert for Wood, 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, 60
  • Esagono interno
  • Piastra di intarsio
  • 1 x Modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Box
  • Borsa per la polvere
  • SDS Blocco lama
  • Morsetto

Download & documenti

Prodotti correlati