• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Segatrice da tavolo GTS 70-216

Codice art.: 0601B30600
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 0601B30600
EAN / GTIN 4053423330328
Codice del produttore 0601B30600
Numero-L L00620 107626
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Sega da tavolo GTS 70-216, La sega circolare da tavolo con cavo GTS 70-216 massimizza l’efficienza di taglio grazie a un robusto motore da 1850 W, un’altezza di taglio ai vertici della categoria di 70 mm e una capacità di taglio di 635 mm. Grazie alla sua struttura compatta, questa sega può essere trasportata facilmente con una sola mano. Riduce al minimo la polvere e mantiene pulito il tuo posto di lavoro grazie a due raccordi di aspirazione Click & Clean. La GTS 70-216 è progettata per garantire la massima precisione e, grazie al sistema di arresto a cremagliera, assicura tagli longitudinali precisi. Dispone anche di un volantino per una regolazione micro semplice e precisa. La guida angolare regolabile semplifica i tagli angolari precisi, mentre i tagli obliqui senza attrezzi da -2° a 47° offrono versatilità per diversi progetti. Inoltre, questa sega dispone di pratiche aree di bloccaggio per fissare i pezzi da lavorare sul piano del tavolo. E grazie a una fessura nella guida parallela, puoi montare un pettine a molla che ti protegge dai contraccolpi. La sega circolare da tavolo con cavo GTS 70-216 è adatta per il taglio di travi e travicelli, per lavori di carpenteria, per il montaggio di profili e per la posa di pavimenti. Ulteriori informazioni: Questa sega circolare da tavolo è dotata di un sistema di frenata rapida, un blocco del mandrino per facilitare la sostituzione della lama e una tecnologia di avvio graduale. 1 lama circolare, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22 (2 608 838 410). Fermo angolare. Palo di spinta (1 619 PS3 483). Adattatore di aspirazione (1 619 PS3 515). Chiave ad anello (1 619 PS3 584). Copertura protettiva con adattatore di aspirazione (1 619 PS3 600). Guida profilata (1 619 PS3 603). Chiave a brugola (1 619 PS3 582). Guida parallela (1 619 PS3 599)

Proprietà:

  • Numero di giri a vuoto: 5.500 giri/minuto
  • max. Capacità di taglio a sinistra: 305 mm
  • max. Capacità di taglio a destra: 635 mm
  • Regolazione dell’inclinazione: 47 ° L / -2 ° R
  • Regolazione dell’inclinazione, sinistra: 47°
  • Regolazione dell’inclinazione, destra: -2°
  • Potenza nominale: 1.850W
  • Diametro foro lama: 30 mm
  • Diametro lama: 216 mm
  • Dimensione piano: 593 x 494 mm
  • Dimensioni del tavolo, larghezza: 494 mm
  • Dimensioni del tavolo, lunghezza: 593 mm