Descrizione:
Avvitatore a impatto a batteria GDS 18V-780, Il GDS 18V-780 Professional è l’avvitatore a impatto ideale per i lavori più difficili. Con il suo potente motore, l’elevata coppia di serraggio di 780 Nm e la coppia di allentamento di 1000 Nm, è in grado di avvitare senza sforzo anche viti fino alla dimensione M24. Con un peso di soli 2,1 kg, è anche comodo e facile da usare. Già durante la fase di sviluppo, il comfort per l’utente era al centro dell’attenzione.: Le superfici Softgrip sono comode da impugnare e, grazie alle dimensioni compatte e alla lunghezza ridotta della testa di 170 mm, è ideale per lavorare in spazi ristretti. Ulteriore vantaggio: Il GDS 18V-780 Professional è dotato di un mandrino da 1/2 pollice resistente e durevole con un anello di protezione aggiuntivo che protegge l’accoppiamento e riduce lo sforzo del 20%. E non è tutto: Grazie alle diverse opzioni di modalità operativa, può essere utilizzato per molte applicazioni. La modalità Turbo funziona a piena velocità per serrare viti di grandi dimensioni, mentre la funzione ABR (Auto Bolt Release) consente di allentare le viti, con una funzione di arresto automatico che impedisce loro di cadere. Il GDS 18V-780 Professional è l’avvitatore a impatto rotante ideale per installatori, lavoratori nei settori della lavorazione dei metalli, ferroviario/metropolitano, edile e delle officine automobilistiche. È adatto per avvitare tubi flangiati, lavori di manutenzione su ferrovie/metropolitane e tram, per avvitare travi e parti in calcestruzzo nella costruzione di ponti, nonché per avvitare ruote, telai, cambi e motori durante le riparazioni di camion, autobus e autovetture. Il GDS 18V-780 Professional è dotato di un robusto portautensili da 1/2 pollice con anello di protezione aggiuntivo, coppia elevata, diverse modalità operative per varie applicazioni, un potente motore brushless, una lunghezza della testa ridotta e un design compatto e leggero. Avvitatore a impatto a batteria GDS 18V-780 Professional (0 601 9P4 000)
Proprietà:
- Tensione della batteria: 18,0 V
- Lampade da lavoro: Sì
- BITURBO: No
- coppia, max: 780 Nm
- peso escl. batteria: 2,1 kg
- Coppia di spunto, max: 1000 Nm
- Numero di colpi: 1.900-2,400 bpm
- numero di percussioni (2. velocità): 2.100 bpm
- numero di percussioni (3. velocità): 2.400 bpm
- numero di percussioni, fino a..: 2.400 bpm
- numero di percussioni, da: 1.900 bpm
- Dimensioni vite: M 12 – M 24
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [serraggio di bulloni e dadi della dimensione massima consentita]: 14,9 m/s²
- Incertezza K [serraggio di bulloni e dadi della dimensione massima consentita]: 1,5 m/s²