Smerigliatrice angolare con X-LOCK GWX 18V-8 in L-BOXX

Codice art.: 06019N9101
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
Codice articolo 06019N9101
EAN / GTIN 4053423324617
Codice del produttore 06019N9101
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Smerigliatrice angolare con X-LOCK GWX 18V-8, questa smerigliatrice angolare compatta e veloce offre le stesse prestazioni di un utensile a filo da 800 W, combinando in modo ideale comfort e potenza per lavori di taglio e levigatura leggeri. Offre le prestazioni di taglio più veloci per attività leggere come il taglio di ferro di rinforzo, lamiera, PVC e piastrelle o per sbavare of Lightweight metallo. Grazie alle sue caratteristiche di sicurezza e all’impugnatura più sottile e lunga rispetto al modello precedente, la smerigliatrice offre un controllo eccellente e un comfort ergonomico per ridurre al minimo l’affaticamento. Grazie alla sua durata ottimizzata, consente di svolgere più lavoro con meno ricariche della batteria, consentendo di risparmiare tempo. Questa smerigliatrice angolare compatta ma potente offre le prestazioni di taglio più veloci su ferro per cemento armato, lamiera, PVC e piastrelle, nonché nella sbavatura di metalli leggeri. Grazie al sistema X-LOCK senza attrezzi, gli accessori possono essere sostituiti in un attimo, consentendo agli utenti di concentrarsi su ciò che è veramente importante.: il lavoro da svolgere. impugnatura supplementare (1 602 025 024). carter di protezione (1 605 510 365). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • peso escl. batteria: 1,6 kg
  • Numero di giri a vuoto: 11.000 min-1
  • no . giri a vuoto, fino a..: 11.000 min-1
  • Ø disco: 125 mm
  • Incertezza K [Rettifica superficiale (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [levigatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²
  • X-LOCK: Sì