Descrizione:
″Avvitatore a cricchetto a batteria GRC 12V-60 1/2 SN, l’avvitatore a cricchetto GRC 12V-60 1/2 SN di Bosch offre un controllo eccellente e, grazie al suo design ergonomico e alle dimensioni più snelle, è comodo da impugnare. Con il suo sistema compatto da 12 V, è ideale per lavorare in spazi ristretti. Questo avvitatore a cricchetto è comodo e intuitivo da usare e dispone di un interruttore di sgancio con velocità variabile facilmente regolabile e di una luce a LED che garantisce una buona visibilità dell’area di lavoro anche negli angoli bui. Grazie alla sua elevata coppia, il GRC 12V-60 1/2 SN è inoltre potente ed efficiente. L’avvitatore a cricchetto GRC 12V-60 1/2 SN è adatto per allentare e serrare elementi di fissaggio in spazi ristretti. È compatibile con tutte le batterie Bosch Professional 12V. Il GRC 12V-60 1/2 SN è dotato di un attacco utensile da 1/2″″, una lunghezza della testa di 79 mm, speciali alette per un appoggio stabile e un interruttore di blocco. Cartone″
Proprietà:
- Tensione della batteria: 12,0 V
- Lampade da lavoro: Sì
- BITURBO: No
- coppia, max: 60 Nm
- Coppia, max. (avvitamento difficile): 60 Nm
- peso escl. batteria: 0,78 kg
- Peso con batteria: 1,2 kg
- Dimensioni dell’applicazione principale: M 8
- Dimensioni dell’incudine quadrata: Fermo a perno quadrato da 1/2″
- Diametro testa: 32 mm
- Altezza testa: 41 mm
- Lunghezza della testina: 79 mm
- Dimensioni massime delle viti: M 12
- Dimensioni vite: M 5 – M 12