Descrizione:
Avvitatore a cricchetto a batteria GRC 18V-60 Se cerchi un avvitatore a cricchetto a batteria che combini una coppia ottimizzata con la velocità, il Bosch GRC 18V-60 ti convincerà su entrambi i fronti. Il suo motore brushless ad alte prestazioni aziona il meccanismo a cricchetto con una coppia massima di 60 Nm e una velocità di 400 min⁻¹ offrendo così le migliori prestazioni della sua categoria per viti da M5 a M12. Inoltre, grazie al collo lungo e all’alloggiamento compatto, è un avvitatore ideale anche per raggiungere punti difficili da raggiungere. Le 3 modalità HMI per la regolazione della velocità, che ottimizzano la coppia per diverse applicazioni, consentono di lavorare in modo più flessibile ed evitano danni ai lavori da eseguire. L’interruttore a paletta ergonomico con comoda impugnatura protegge il corpo durante i lunghi periodi di lavoro. L’avvitatore a cricchetto a batteria Bosch GRC 18V-60 è adatto per serrare e svitare bulloni. Consente di avvitare bulloni fino a M12, metallo su metallo. È ideale per l’uso nell’industria metallurgica o per i tecnici di riparazione di autoveicoli, in particolare per lavori in spazi ristretti. L’avvitatore a cricchetto a batteria Bosch GRC 18V-60 è dotato di un potente motore brushless per velocità elevate e coppia elevata. La sua funzione HMI offre modalità di selezione della velocità. Il collo lungo consente di raggiungere anche i punti più difficili, una luce LED illumina l’area di lavoro e un pulsante di blocco impedisce l’attivazione accidentale. Dispone inoltre della funzione Electronic Cell Protection (ECP), che spegne l’utensile in caso di surriscaldamento della batteria. L-BOXX 136 dimensione 4 (1 605 438 1EN). Chiave a cricchetto a batteria GRC 18V-60 Professional (0 601 9N8 001)
Proprietà:
- Tensione della batteria: 18,0 V
- Lampade da lavoro: Sì
- BITURBO: No
- Coppia, max. (avvitamento difficile): 60 Nm
- Dimensioni dell’applicazione principale: M 6 – M 12
- Dimensioni dell’incudine quadrata: 3/8 pollici
- Diametro testa: 32 mm
- Altezza testa: 40 mm
- Lunghezza della testina: 79 mm
- Dimensioni massime delle viti: M 6 – M 12
- Dimensioni vite: M 4 – M 12
- Denominazione della categoria: 71
- Dimensioni dell’utensile (larghezza): 75 mm
- Dimensioni dell’utensile (altezza): 70 mm
- Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 363 mm