Trapano avvitatore a batteria GSR 12V-32, 1x GBA 12V 2,0Ah, 1x GBA 12V 4,0Ah, L-BOXX

Codice art.: 06019N7005
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
Codice articolo 06019N7005
EAN / GTIN 4053423342895
Codice del produttore 06019N7005
Numero-L L00620 107645
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Avvitatore a batteria GSR 12V-32, il modello senza fili GSR 12V-32 Professional offre il massimo controllo dell’utensile grazie alla funzione Advanced KickBack Control. Questa tecnologia riduce al minimo il rischio di lesioni nel caso in cui una punta si blocchi improvvisamente o anche quando l’utensile ruota lentamente attorno al proprio asse di foratura e la forza di tenuta aumenta gradualmente. Con una lunghezza della testa di 142 mm e un’altezza di 160 mm, l’utensile è estremamente compatto e semplifica la foratura o l’avvitatura anche in punti stretti o difficili da raggiungere. Inoltre, lavorare ripetutamente con questo trapano avvitatore leggero, che pesa solo 0,7 kg, è meno faticoso. Il GSR 12V-32 Professional è adatto a tutti i tipi di applicazioni di avvitatura e foratura su legno e metallo. Ulteriori informazioni: Il GSR 12V-32 Professional è dotato di Advanced KickBack Control, motore brushless, robusto mandrino in metallo, potente luce di lavoro e clip da cintura. 1 batteria GBA 12 V 2 Ah (600 Z00 02X). 1 x batteria GBA 12 V 4 Ah (1 600 Z00 02Y). caricabatteria GAL 12V-20 professionale. 40 accessori. L-BOXX 102

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Tipo batteria: Batteria a ioni di litio
  • BITURBO: No
  • Gamma di serraggio mandrino, min./max: 0,8 / 10 mm
  • Tipo di mandrino: senza chiave
  • Ø foratura legno, max.: 35 mm
  • Ø foratura acciaio, max: 10 mm
  • coppia (rigido): 32 Nm
  • coppia (morbido): 21 Nm
  • coppia (morbido/duro/max.): 21/32/- Nm
  • Livelli di coppia: 21
  • Livelli di coppia (standard): 21
  • peso escl. batteria: 0,7 kg
  • Numero di giri al minimo (1. marcia / 2. marcia): 0 - 475 / 0 - 1.800 min-1
  • no . giri a vuoto, 1. Marcia, a.: 475 min-1
  • no . giri a vuoto, 2. Marcia, a.: 1.800 min-1
  • Ø vite, max: 8 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione in metallo]: 1,5 m/s²
  • Diametro di serraggio mandrino, max.: 10 mm
  • Diametro di serraggio mandrino, min.: 0,8 mm
  • Incertezza K [perforazione in metallo]: 1,5 m/s²