Descrizione:
	
	
                
                    
		Avvitatore a batteria GSR 12V-32, il modello senza fili GSR 12V-32 Professional offre il massimo controllo dell’utensile grazie alla funzione Advanced KickBack Control. Questa tecnologia riduce al minimo il rischio di lesioni nel caso in cui una punta si blocchi improvvisamente o anche quando l’utensile ruota lentamente attorno al proprio asse di foratura e la forza di tenuta aumenta gradualmente. Con una lunghezza della testa di 142 mm e un’altezza di 160 mm, l’utensile è estremamente compatto e semplifica la foratura o l’avvitatura anche in punti stretti o difficili da raggiungere. Inoltre, lavorare ripetutamente con questo trapano avvitatore leggero, che pesa solo 0,7 kg, è meno faticoso. Il GSR 12V-32 Professional è adatto a tutti i tipi di applicazioni di avvitatura e foratura su legno e metallo. Ulteriori informazioni: Il GSR 12V-32 Professional è dotato di Advanced KickBack Control, motore brushless, robusto mandrino in metallo, potente luce di lavoro e clip da cintura. L-BOXX 102
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Tensione della batteria: 12,0 V 
- Tipo batteria: Batteria a ioni di litio 
- BITURBO: No 
- Gamma di serraggio mandrino, min./max: 0,8 / 10 mm
- Tipo di mandrino: senza chiave 
- Ø foratura legno, max.: 35 mm
- Ø foratura acciaio, max: 10 mm
- coppia (rigido): 32 Nm
- coppia (morbido): 21 Nm
- coppia (morbido/duro/max.): 21/32/- Nm
- Livelli di coppia: 21 
- Livelli di coppia (standard): 21 
- peso escl. batteria: 0,7 kg
- Numero di giri al minimo (1. marcia / 2. marcia): 0 - 475 / 0 - 1.800 min-1
- no . giri a vuoto, 1. Marcia, a.: 475 min-1
- no . giri a vuoto, 2. Marcia, a.: 1.800 min-1
- Ø vite, max: 8 mm
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione in metallo]: 1,5 m/s²
- Diametro di serraggio mandrino, max.: 10 mm
- Diametro di serraggio mandrino, min.: 0,8 mm
- Incertezza K [perforazione in metallo]: 1,5 m/s²