Descrizione:
smerigliatrici angolari a batteria GWS 18V-11 S, questo smerigliatrici angolari è progettato per una varietà di attività di taglio e smerigliatura da leggere a medie ed è un versatile multiuso adatto per lavori di manutenzione, riparazione e installazione in cantiere. Con le prestazioni di un dispositivo via cavo da 1100 watt e la capacità di sovraccarico ottimizzata, è estremamente resistente in lavori industriali come il sbavare, la rimozione della ruggine o la manutenzione e la riparazione delle linee. Utilizzare la rotellina di scorrimento per selezionare facilmente le 6 impostazioni di velocità per lavorare materiali diversi con un controllo ottimale. Durante il lavoro, l’impugnatura antivibrazioni e un manico più sottile e più lungo offrono maggiore comfort e minore affaticamento, mentre numerose funzioni di sicurezza riducono il rischio di lesioni. Questo smerigliatrici angolari è una scelta eccellente per la manutenzione e la riparazione nonché per lavori di installazione in loco, consentendo una varietà di applicazioni come operazioni di taglio e smerigliatura da leggere a medie, come il sbavare o la manutenzione e la riparazione di tubi anello di protezione da 125 mm (2 607 017 496). carter di protezione (1 605 510 365). ghiera autoserrante (2 608 000 684). Flangia di montaggio (1 605 703 099). controllo delle vibrazioni impugnatura supplementare (2 608 900 000)
Proprietà: