Descrizione:
Trapano a percussione batteria GSB 18V-65, se stai cercando un trapani-avvitatori a batteria che fornisca il Power necessario per applicazioni di avvitamento difficili, non troverai niente di meglio del trapano a percussione professionale Bosch GSB 18V-65. Perfora facilmente metallo, legno o plastica grazie alla coppia migliorata di 31/65 Nm e a un n . giri di 0-550/0-2100 min⁻¹ ed è dotato di una funzione di impatto aggiuntiva per la foratura in muratura. Questo utensile compatto con una pratica lunghezza della testa di soli 175 mm è facile da usare in spazi ristretti e difficili. Il controllo contraccolpo commutabile impedisce il contraccolpo accidentale dell’utensile e garantisce quindi la sicurezza dell’operatore. Inoltre, la doppia luce di lavoro fornisce una luminosità ancora maggiore per illuminare il luogo di lavoro. Sia che si tratti di montatori di mobili, falegnami, elettricisti, metalmeccanici o muratori, Bosch trapano-avvitatore GSB 18V-65 Professional è l’utensile ideale per applicazioni di avvitamento difficili. È adatto per forare legno fino a 35 mm, viti in legno fino a 10 mm e forature in metallo e muratura fino a 13 mm. 3 batteria ProCORE18V 4 Ah (1 600 A01 6 GB). caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX 136
Proprietà:
- Tensione della batteria: 18,0 V
- Tipo batteria: Batteria a ioni di litio
- BITURBO: No
- Mandrino, versione: Mandrino a serraggio rapido da 13 mm
- Gamma di serraggio mandrino, max: 13 mm
- Campo di serraggio del mandrino, min.: 1,5 mm
- Gamma di serraggio mandrino, min./max: 1,5 / 13 mm
- Ø foratura legno, max.: 35 mm
- Ø foratura acciaio, max: 13 mm
- Livelli di coppia: 20
- Livelli di coppia (standard): 20
- Numero di giri al minimo (1. marcia / 2. marcia): 0 - 550 / 0 - 2.100 min-1
- no . giri a vuoto, 1. Marcia, a.: 550 min-1
- no . giri a vuoto, 2. Marcia, a.: 2.100 min-1
- numero di percussioni, max: 27.000 bpm
- Ø vite, max: 10 mm
- Denominazione della categoria: 71
- Dimensioni dell’utensile (altezza): 277 mm