Trapano a percussione batteria GSB 18V-65, 2 x batteria GBA 18V 5 Ah, L-BOXX136N

Codice art.: 06019N3303
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
Codice articolo 06019N3303
EAN / GTIN 4053423321142
Codice del produttore 06019N3303
Numero-L L00620 107502
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Trapano a percussione batteria GSB 18V-65, se stai cercando un trapani-avvitatori a batteria che fornisca il Power necessario per applicazioni di avvitamento difficili, non troverai niente di meglio del trapano a percussione professionale Bosch GSB 18V-65. Perfora facilmente metallo, legno o plastica grazie alla coppia migliorata di 31/65 Nm e a un n . giri di 0-550/0-2100 min⁻¹ ed è dotato di una funzione di impatto aggiuntiva per la foratura in muratura. Questo utensile compatto con una pratica lunghezza della testa di soli 175 mm è facile da usare in spazi ristretti e difficili. Il controllo contraccolpo commutabile impedisce il contraccolpo accidentale dell’utensile e garantisce quindi la sicurezza dell’operatore. Inoltre, la doppia luce di lavoro fornisce una luminosità ancora maggiore per illuminare il luogo di lavoro. Sia che si tratti di montatori di mobili, falegnami, elettricisti, metalmeccanici o muratori, Bosch trapano-avvitatore GSB 18V-65 Professional è l’utensile ideale per applicazioni di avvitamento difficili. È adatto per forare legno fino a 35 mm, viti in legno fino a 10 mm e forature in metallo e muratura fino a 13 mm. 2 batteria GBA 18 V 5 Ah (1 600 A00 1Z6). caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX136N (1 600 A01 2G0)

Download & documenti

Prodotti correlati