Descrizione:
trapani-avvitatori a batteria GSR 18V-65, se stai cercando un trapani-avvitatori a batteria che fornisca il Power necessario per applicazioni di avvitamento difficili, non troverai niente di meglio del Bosch trapano-avvitatore GSR 18V-65 Professional. Perfora facilmente metallo, legno o plastica grazie alla coppia migliorata di 31/63 Nm e a un n . giri di 0-550/0-2100 min⁻¹. Questo utensile compatto con una pratica lunghezza della testa di soli 166 mm è facile da usare in spazi ristretti e difficili. Il controllo contraccolpo commutabile impedisce il contraccolpo accidentale dell’utensile e garantisce quindi la sicurezza dell’operatore. Inoltre, la doppia luce di lavoro fornisce una luminosità ancora maggiore per illuminare il luogo di lavoro. Che si tratti di montatori di mobili, falegnami, elettricisti o metalmeccanici, il modello Bosch trapano-avvitatore GSR 18V-65 Professional è l’utensile ideale per le applicazioni di avvitamento difficili. È adatto per forare legno fino a 35 mm, viti in legno fino a 10 mm e forare in metallo fino a 13 mm. 3 batteria ProCORE18V 4 Ah (1 600 A01 6 GB). caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). Valigetta BOXX da 1 l