Avvitatore a impulsi batteria GDX 18V-285

Codice art.: 06019N2120
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
Codice articolo 06019N2120
EAN / GTIN 4053423303384
Codice del produttore 06019N2120
Numero-L L00620 107461
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Avvitatore a impulsi batteria GDX 18V-285, in ambienti esterni o interni: Trasportare e trasportare più utensili è noioso. Il dispositivo 2-in-1 GDX 18V-285 semplifica questo processo richiedendo un solo utensile per ruotare viti e bulloni. Questo potente utensile produce un coppia di 285 Nm e può serrare i bulloni fino a M18. Le 2 fasi di velocità consentono un adattamento ottimale di n . giri e coppia all’applicazione. Il modello 2-in-1 avvitatore a massa battente GDX 18V-285 ottimizza la potenza di avvitamento dei bulloni M8, M10 e M12 con coppia e selezione della velocità elevati. Questo utensile può essere utilizzato anche per viti di rotazione, con viti autofilettanti da 4,2 e 4,8 mm diametri in lamiera, con viti per legno da 4 mm, 5 mm e 8 mm, nonché con viti a collo femorale M6, M8 e M10. 1 clip per cintura (1 619 PS0 752)

Download & documenti

Prodotti correlati