Descrizione:
Cacciavite a percussione batteria GDR 18V-215, se il lavoro è associato all’avvitamento frequente di numerose viti ogni giorno, è necessario un utensile che consenta di svolgere il proprio lavoro in modo rapido e preciso. Con il modello GDR 18V-125 Professional è disponibile un utensile con cui è possibile ruotare rapidamente il legno e il metallo grazie alle viti⁻¹ di 3.300 min. E con una forza di trazione di 215 Nm, consente anche l’avvitamento in legno duro. Grazie al suo design compatto, è ideale per aree strette e difficili da raggiungere. Quindi non c’è dubbio che il vostro lavoro sarà perfetto. L’utensile ha 2 modalità a vite per metallo e legno ed è adatto per viti con una lunghezza della testa fino a 121 mm (o 126 mm, a seconda del modello selezionato). Può anche arrestarsi automaticamente o rallentare quando raggiunge la superficie del materiale per garantire risultati di alta qualità. Inoltre, è estremamente versatile e pratico (applicabile solo su alcuni modelli) grazie al portapunte per due tipi di albero, adatto per punte NZ e MZ. Il modello GDR 18V-215 Professional è ideale per legno e materiali a base di metallo. Quando si lavora con il legno, è possibile avvitare facilmente viti da 50 mm e viti lunghe da 80 a 140 mm su telai in legno. È inoltre particolarmente adatto per metallo e può essere utilizzato per avvitare viti autofilettanti in lamiera fino a 3 mm, viti a macchina M8 in blocchi metallici con filettatura interna e viti autofilettanti in lamiera di dimensioni inferiori a 3 mm. È adatto anche per serrare e allentare i dadi sotto M10 1 clip per cintura (1 619 PS0 610). L-BOXX 136 MISURA 4 (1 605 438 1S)
Proprietà:
- Peso con batteria: 1,1 kg