Tagliatubi filettato a batteria GGC 18V-12 in L-BOXX

Codice art.: 06019M8001
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
Codice articolo 06019M8001
EAN / GTIN 4053423338119
Codice del produttore 06019M8001
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Tagliatubi filettato a batteria, il tagliatubi filettato ad alte prestazioni GGC 18V-12 Professional di Bosch garantisce tagli senza sbavature, senza necessità di rifiniture per avvitare i dadi. L’utensile taglia comodamente barre filettate fino a M12 in acciaio e M10 in acciaio inossidabile ed è quindi ideale per lavori sopra la testa e lavori fissi grazie alla sua struttura perfettamente bilanciata. Inoltre, grazie al suo speciale meccanismo a forbice che garantisce un taglio senza scintille, offre un elevato livello di protezione per l’utilizzatore. Viene fornito con una luce di lavoro che migliora la visibilità della linea di taglio. Il Bosch GGC 18V-12 Professional è adatto al taglio di barre filettate in acciaio e acciaio inossidabile. Utensili di punzonatura multipli M6-M12 (2 608 001 200). L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU). Inserti L-BOXX

Proprietà:

  • Livello di pressione acustica: 83 dB(A)
  • Livello di potenza sonora: 91 dB(A)
  • Dividere le categorie di prodotti: Tagliatubi filettati a batteria