Descrizione:
Avvitatore a impulsi batteria GDS 18V-350, sebbene sia molto comodo trasportare comodamente piccoli utensili, in definitiva perderai tempo a causa delle loro prestazioni limitate. Con Bosch GDS 18V-350, si ottiene un avvitatore a impulsi intuitivo con un motore brushless compatto ed estremamente efficiente. Grazie alla testa piccola (131 mm) e all’impugnatura sottile e morbida, è facile da usare anche in spazi ristretti. È possibile scegliere tra tre diversi livelli di coppia e spostare il potenza resa da 85 Nm a 200 Nm fino a un massimo di 350 Nm con un coppia per lavorare con viti di dimensioni diverse o viti arrugginite evitando danni. Questo è il pratico strumento preferito per le attività nei settori della lavorazione dei metalli, HVAC, ponteggi o riparazione di automobili. Le viti possono essere facilmente avvitate nelle filettature. Questo avvitatore a impulsi è adatto anche per lavori impegnativi come il fissaggio di viti a macchina. 2 x batteria GBA 18 V 4 Ah (1 607 A35 0PP). caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). L-BOXX 136
Proprietà:
- Tensione della batteria: 18,0 V
- Lampade da lavoro: Sì
- BITURBO: No
- coppia, max: 350 Nm
- Gamma di regolazione della coppia, max. 1. livello: 85 Nm
- Gamma di regolazione della coppia, max. 2. livello: 200 Nm
- Gamma di regolazione della coppia, max. 3. livello: 350 Nm
- Gamma di regolazione della coppia, min./max., 1. livello: 0/85 Nm
- Gamma di regolazione della coppia, min./max., 2. livello: 0/200 Nm
- Gamma di regolazione della coppia, min./max., 3. livello: 0/350 Nm
- Livelli di coppia: 3
- Numero di giri a vuoto: 0-1.200 giri/min
- Numero di giri al minimo (1. velocità): 0-1,200 min-1
- Numero di giri al minimo (2. velocità): 0-1,700 min-1
- Numero di giri al minimo (3. velocità): 0-2,300 min-1
- no . giri a vuoto, 1. Passo, da a.: 1.200 min-1
- no . giri a vuoto, 2. Passo, da a.: 1.700 min-1
- no . giri a vuoto, fino a..: 1.200 giri/minuto
- Coppia di spunto, max: 560 Nm
- Numero di colpi: 0-3,400 bpm
- numero di percussioni (1. velocità): 0-1,800 bpm
- numero di percussioni (2. velocità): 0-2,600 bpm
- numero di percussioni (3. velocità): 0-3,400 bpm
- numero di percussioni, fino a..: 3.400 bpm
- Dimensioni vite: M 10 – M 18
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [serraggio di bulloni e dadi della dimensione massima consentita]: 13,9 m/s²
- Denominazione della categoria: 71
- Incertezza K [serraggio di bulloni e dadi della dimensione massima consentita]: 1,5 m/s²
- Dimensioni dell’utensile (larghezza): 73 mm
- Dimensioni dell’utensile (altezza): 210 mm
- Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 141 mm
- Portautensili: anello elastico quadrato da 1/2” e foro di fissaggio