Cordless Impact Wrench GDS 18V-350

Codice art.: 06019M5020
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
Codice articolo 06019M5020
EAN / GTIN 4053423257717
Codice del produttore 06019M5020
Numero-L L00620 107467
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Avvitatore a impulsi batteria GDS 18V-350, sebbene sia molto comodo trasportare comodamente piccoli utensili, in definitiva perderai tempo a causa delle loro prestazioni limitate. Con Bosch GDS 18V-350, si ottiene un avvitatore a impulsi intuitivo con un motore brushless compatto ed estremamente efficiente. Grazie alla testa piccola (131 mm) e all’impugnatura sottile e morbida, è facile da usare anche in spazi ristretti. È possibile scegliere tra tre diversi livelli di coppia e spostare il potenza resa da 85 Nm a 200 Nm fino a un massimo di 350 Nm con un coppia per lavorare con viti di dimensioni diverse o viti arrugginite evitando danni. Questo è il pratico strumento preferito per le attività nei settori della lavorazione dei metalli, HVAC, ponteggi o riparazione di automobili. Le viti possono essere facilmente avvitate nelle filettature. Questo avvitatore a impulsi è adatto anche per lavori impegnativi come il fissaggio di viti a macchina. Scatola

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • coppia, max: 350 Nm
  • Gamma di regolazione della coppia, max. 1. livello: 85 Nm
  • Gamma di regolazione della coppia, max. 2. livello: 200 Nm
  • Gamma di regolazione della coppia, max. 3. livello: 350 Nm
  • Gamma di regolazione coppia, min./max., 1. livello: 0/85 Nm
  • Gamma di regolazione coppia, min./max., 2. livello: 0/200 Nm
  • Gamma di regolazione della coppia, min./max., 3. livello: 0/350 Nm
  • Livelli di coppia: 3
  • peso escl. batteria: 1,1 kg
  • Numero di giri a vuoto: 0-1.200 giri/min
  • no . giri a vuoto (1. velocità): 0-1.200 min-1
  • no . giri a vuoto (2. velocità): 0-1.700 min-1
  • no . giri a vuoto (3. velocità): 0-2.300 min-1
  • no . giri a vuoto, 1. Passo, da a.: 1.200 min-1
  • no . giri a vuoto, 2. Passo, da a.: 1.700 min-1
  • no . giri a vuoto, fino a..: 1.200 giri/min
  • Coppia di spunto, max: 560 Nm
  • Numero di colpi: 0-3,400 bpm
  • numero di percussioni (1. velocità): 0-1.800 bpm
  • numero di percussioni (2. velocità): 0-2,600 bpm
  • numero di percussioni (3. velocità): 0-3,400 bpm
  • numero di percussioni, fino a..: 3.400 bpm
  • Dimensioni vite: M 10 – M 18
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [serraggio di bulloni e dadi della dimensione massima consentita]: 13,9 m/s²
  • Incertezza K [serraggio di bulloni e dadi della dimensione massima consentita]: 1,5 m/s²
  • Portautensili: anello elastico quadrato da 1/2” e foro di fissaggio