Descrizione:
Avvitatore a impulsi batteria GDS 18V-750 C, l’avvitatore a impulsi compatto GDS 18V-750 C Professional è lo strumento perfetto per un’ampia gamma di applicazioni. Fornisce una coppia di serraggio fino a 750 Nm e una coppia di spunto di 1000 Nm e la sua lunghezza della testa è di soli 156 mm. Controllo e versatilità perfetti grazie alle 3 impostazioni n . giri/coppia. L’interfaccia utente fornisce l’accesso diretto a due modalità standard: Vite/dado in metallo (A) e vite per legno (B). Entrambi garantiscono applicazioni controllate e impediscono la rottura delle teste dei bulloni in senso orario e la caduta delle viti/dadi nel rotazione sinistrorsa con rilascio automatico dei bulloni (ABR). L’app Bosch PRO360 consente di regolare ciascuna modalità per applicazioni ripetitive. Il meccanismo di rilascio sicuro della presa impedisce che l’inserto dell’utensile rimanga incastrato sulla vite/dado. Questa funzione può essere attivata solo tramite l’app. L’avvitatore a massa battente è ideale per officine/fabbri in metallo, lavorazione industriale dei metalli e manutenzione di veicoli quando si utilizzano viti/dadi metallici da M12 a M22. È adatto per un’ampia gamma di viti per calcestruzzo fino a 16 mm durante i lavori di costruzione e per viti per legno. Compatibile con il sistema Bosch Professional a 18 V e l’alleanza AMPShare batteria multimarca. Dotato di due luci a LED per un’illuminazione di prima classe del luogo di lavoro. L’avvitatore a massa battente è inoltre dotato di un indicatore di stato e di una clip per cintura per una maggiore praticità. Scatola
Proprietà:
- Tensione della batteria: 18,0 V
- Lampade da lavoro: Sì
- BITURBO: No
- coppia, max: 750 Nm
- Gamma di regolazione della coppia, max. 1. livello: 270 Nm
- Gamma di regolazione della coppia, max. 2. livello: 380 Nm
- Gamma di regolazione della coppia, max. 3. livello: 750 Nm
- Gamma di regolazione della coppia, min./max., 1. livello: 270 Nm
- Gamma di regolazione della coppia, min./max., 2. livello: 380 Nm
- Gamma di regolazione della coppia, min./max., 3. livello: 750 Nm
- Livelli di coppia: 3
- Numero di giri a vuoto: 0-800 giri/min
- Numero di giri al minimo (1. velocità): 0-800 min-1
- Numero di giri al minimo (2. velocità): 0-1,500 min-1
- Numero di giri al minimo (3. velocità): 0-2,400 min-1
- no . giri a vuoto, 1. Passo, da a.: 800 min-1
- no . giri a vuoto, 2. Passo, da a.: 1.500 min-1
- no . giri a vuoto, fino a..: 800 giri/minuto
- Coppia di spunto, max: 1000 Nm
- Numero di colpi: 1.500-3,000 bpm
- numero di percussioni (1. velocità): 0-1,500 bpm
- numero di percussioni (2. velocità): 0-2,300 bpm
- numero di percussioni (3. velocità): 0-3,000 bpm
- numero di percussioni, fino a..: 3.000 bpm
- numero di percussioni, da: 1.500 bpm
- Dimensioni vite: M 12 - M 22
- Denominazione della categoria: 71
- Dimensioni dell’utensile (larghezza): 77 mm
- Dimensioni dell’utensile (altezza): 223 mm
- Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 156 mm
- Portautensili: 1/2” quadrato