Avvitatore a impulsi batteria GDS 18V-330 HC, 2 batterie GBA 18V 5 Ah, GAL 18V-40 Pro

Codice art.: 06019L5003
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
Codice articolo 06019L5003
EAN / GTIN 4059952641799
Codice del produttore 06019L5003
Numero-L L00620 107499
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

L’avvitatore a massa battente batteria GDS 18V-330 HC, compatto e leggero, l’avvitatore a massa battente batteria GDS 18V-330 HC Professional semplifica il lavoro. Due modalità operative standard sull’interfaccia utente (viti/dadi metallici (A) e viti per legno (B)) garantiscono un’applicazione controllata ed evitano la rottura delle teste delle viti e la perdita di viti o dadi metallici rallentando o spegnendo l’avvitatore a impulsi. Ciascuna modalità di funzionamento può essere comodamente impostata per la rispettiva applicazione tramite l’app Bosch Toolbox. La coppia di serraggio di 330 Nm e la coppia di spunto di 560 Nm garantiscono le massime prestazioni. Tre livelli di velocità/coppia aumentano la flessibilità e il controllo. L’avvitatore a impulsi è ideale per officine/fabbri in metallo, assemblaggio industriale, costruzione di telai e manutenzione di veicoli quando si utilizzano viti/dadi metallici da M8 a M18. Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V (sistema professionale da 18 V). Compatibile anche con AMPShare, nell’ottica di un’alleanza tra marchi di batterie. Per una maggiore praticità, il modello GDS 18V-330 HC Professional è dotato di indicatore di stato dell’utensile, luce LED e clip per cintura. 2 batteria GBA 18 V 5 Ah (1 600 A00 2U5). caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). INSERTO BOXX DA 1/1 L (1 600 A02 DG5)

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • coppia, max: 330 Nm
  • Gamma di regolazione della coppia, max. 1. livello: 200 Nm
  • Gamma di regolazione della coppia, max. 2. livello: 260 Nm
  • Gamma di regolazione della coppia, max. 3. livello: 330 Nm
  • Gamma di regolazione coppia, min./max., 1. livello: 0/200 Nm
  • Gamma di regolazione coppia, min./max., 2. livello: 0/260 Nm
  • Gamma di regolazione della coppia, min./max., 3. livello: 0/330 Nm
  • peso escl. batteria: 1,2 kg
  • Numero di giri a vuoto: 0-2.800 giri/min
  • no . giri a vuoto (1. velocità): 0-1.200 min-1
  • no . giri a vuoto (2. velocità): 0-1.900 min-1
  • no . giri a vuoto (3. velocità): 0-2,800 min-1
  • no . giri a vuoto, 1. Passo, da a.: 1.200 min-1
  • no . giri a vuoto, 2. Passo, da a.: 1.900 min-1
  • no . giri a vuoto, fino a..: 2.800 giri/min
  • Coppia di spunto, max: 560 Nm
  • Numero di colpi: 2.800 bpm
  • numero di percussioni (1. velocità): 0-2,400 bpm
  • numero di percussioni (2. velocità): 0-3,100 bpm
  • numero di percussioni (3. velocità): 0-3,800 bpm
  • numero di percussioni, fino a..: 2.800 bpm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [serraggio di bulloni e dadi della dimensione massima consentita]: 13,0 m/s²
  • Incertezza K [serraggio di bulloni e dadi della dimensione massima consentita]: 1,5 m/s²
  • Portautensili: anello elastico quadrato da 1/2” e foro di fissaggio