Descrizione:
Lucidatrice GPO 12V-77, la lucidatrice rotativa GPO 12V-77 offre prestazioni costanti grazie al suo motore brushless. Combina comfort e precisione con l’interruttore a gas per regolazioni di precisione all’interno del livello selezionato e l’avvio graduale per evitare schizzi. È dotato di funzioni HMI - un indicatore del livello di carica della batteria e una selezione della velocità a 5 livelli - che consentono di controllare il processo di lucidatura. Questo utensile facilita la lucidatura grazie a un pulsante di blocco che mantiene premuto il grilletto durante il lavoro. Con il suo design compatto ed ergonomico, è ideale per lucidare piccole superfici in punti difficili da raggiungere. Il GPO 12V-77 lucida piccole macchie, rimuove graffi profondi e pulisce vernici molto deteriorate. È compatibile con tutte le batterie GBA 12V. Il GPO 12V-77 è dotato di un piatto di lucidatura da 77 mm con una chiave a forchetta per una facile sostituzione del piatto di levigatura. Cartone. Platorello (77 mm) (2 608 001 119). Platorello medio 77 mm (2 608 623 363)
Proprietà:
- Numero di giri a vuoto: 600 – 2.200 min-1
- no . giri a vuoto, fino a..: 2.200 min-1
- no . giri a vuoto, da: 600 min-1
- Spugna per lucidatura, Ø: 77 mm
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [lucidatura]: 2,5 m/s²
- Denominazione della categoria: 71
- Incertezza K [lucidatura]: 1,5 m/s²
- Dimensioni dell’utensile (larghezza): 77 mm
- Dimensioni dell’utensile (altezza): 126 mm
- Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 214 mm