levigatrice roto-orbitale GEX 12V-77

Codice art.: 06019L2100
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
Codice articolo 06019L2100
EAN / GTIN 4053423320251
Codice del produttore 06019L2100
Numero-L L00620 107555
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Levigatrice eccentrica GEX 12V-77, La levigatrice a batteria GEX 12V-77 è una levigatrice puntuale e potente su cui potete fare affidamento, grazie al potente sistema Bosch Professional 12V e al motore brushless. L’eccellente ergonomia di questo utensile compatto e comodo da usare rende la levigatura di precisione efficiente, semplice e senza fatica. Le comode funzioni HMI consentono di preselezionare e regolare con precisione la velocità di rotazione con l’interruttore di avvio per velocità variabile e di controllare lo stato della batteria. La GEX 12V-77 è adatta per la levigatura puntuale, la riparazione di superfici verniciate, la finitura nel settore automobilistico e la levigatura del legno. Può essere utilizzato per la levigatura a secco e a umido. Il sistema Professional 12V è compatibile con tutte le batterie GBA 12V. La GEX 12V-77 ha un’oscillazione di 2,5 mm per il movimento eccentrico e un platorello di 77 mm. Scatola

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • BITURBO: No
  • Eccentricità: 1,25 mm
  • Numero di giri a vuoto: 3.000 – 8.000 giri/min
  • no . giri a vuoto, fino a..: 8.000 giri/minuto
  • no . giri a vuoto, da: 3.000 giri/minuto
  • platorello-Ø: 77 mm
  • Diametro circuito oscillante: 2,5 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [legname massello]: 1,6 m/s²
  • Numero di oscillazioni: 6.000 – 16.000 min-1
  • numero oscillazioni, fino a..: 16.000 min-1
  • numero oscillazioni, da: 6.000 min-1
  • Denominazione della categoria: 71
  • Incertezza K [legname massello]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell’utensile (larghezza): 123 mm
  • Dimensioni dell’utensile (altezza): 72 mm
  • Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 197 mm

Download & documenti

Prodotti correlati