Levigatrice orbitale GSS 12V-32

Codice art.: 06019L1000
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
Codice articolo 06019L1000
EAN / GTIN 4053423320237
Codice del produttore 06019L1000
Numero-L L00620 107568
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Levigatrice orbitale GSS 12V-32, La levigatrice a batteria GSS 12V-32 è una levigatrice puntuale e potente su cui potete contare, grazie al potente sistema Bosch Professional 12V e al motore brushless. L’eccellente ergonomia di questo utensile compatto e comodo da usare rende la levigatura di precisione efficiente, semplice e senza fatica. Le comode funzioni HMI consentono di preselezionare e regolare con precisione la velocità di rotazione con l’interruttore di avvio per velocità variabile e di controllare lo stato della batteria. Il GSS 12V-32 è adatto per la levigatura di punti, la riparazione di superfici verniciate e la finitura nel settore automobilistico. Può essere utilizzato per la levigatura a secco e a umido. Il sistema Professional 12V è compatibile con tutte le batterie GBA 12V. Il GSS 12V-32 ha un circuito oscillante di 3 mm per il movimento oscillatorio e un platorello di 32 mm. Platorello (32 mm) per carta abrasiva autoadesiva (2 608 001 117). Platorello (32 mm) per carta abrasiva con chiusura a strappo (2 608 001 118)

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • BITURBO: No
  • Numero di giri a vuoto: 3000 – 8000 giri/min
  • no . giri a vuoto, fino a..: 8000 giri/minuto
  • no . giri a vuoto, da: 3000 giri/minuto
  • Diametro circuito oscillante: 3,0 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [levigatura di materiale in lastre]: 2,7 m/s²
  • Frequenza di oscillazione a vuoto, fino a: 16.000 min-1
  • Frequenza di vibrazione a vuoto, da: 6.000 min-1
  • Frequenza di vibrazione a vuoto: 6.000 – 16.000 min-1
  • Denominazione della categoria: 71
  • Incertezza K [levigatura di materiale in lastre]: 1,5 m/s²

Download & documenti

Prodotti correlati