Avvitatore a percussione a batteria GSB 18V-25 in L-BOXX

Codice art.: 06019K9301
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
Codice articolo 06019K9301
EAN / GTIN 4053423341126
Codice del produttore 06019K9301
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Avvitatore a percussione a batteria GSB 18V-25. Con il suo motore da 18 V, il Bosch GSB 18V-25 Professional offre la potenza necessaria dove e quando serve. Questo versatile utensile a batteria non è adatto solo per avvitare nel legno, ma anche per forare muratura e metallo. Con le sue diverse funzioni convince per la sua eccellenza: Impediscono il surriscaldamento o una ricarica eccessiva, garantiscono una maggiore durata della batteria e riducono i tempi persi per le riparazioni. Il GSB 18V-25 Professional è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V, garantendo così un’efficienza e una redditività ancora maggiori. Il potente e versatile Bosch GSB 18V-25 Professional è adatto per avvitare viti con diametro fino a 10 mm nel legno e per forare con diametro fino a 35 mm nel legno e fino a 10 mm nella muratura e nel metallo. Grazie alla sua facilità d’uso, è ideale per gli artigiani professionisti. L-BOXX 136 MISURA 4 (1 605 438 1S)

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • Ø foratura legno, max.: 35 mm
  • Ø foratura acciaio, max: 10 mm
  • coppia (rigido): 56 Nm
  • coppia (morbido): 21 Nm
  • coppia (morbido/duro/max.): 21/56/- Nm
  • peso escl. batteria: 1,2 kg
  • Numero di giri al minimo (1. marcia / 2. marcia): 0 - 440 / 0 - 1.650 min-1
  • no . giri a vuoto, 1. Marcia, a.: 440 min-1
  • no . giri a vuoto, 2. Marcia, a.: 1.650 min-1
  • Ø vite, max: 10 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione in metallo]: 1,0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione a percussione in muratura]: 12,8 m/s²
  • Incertezza K [perforazione in metallo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [perforazione a percussione in muratura]: 1,5 m/s²