Descrizione:
Avvitatore a percussione a batteria GSB 18V-25. Con il suo motore da 18 V, il Bosch GSB 18V-25 Professional offre la potenza necessaria dove e quando serve. Questo versatile utensile a batteria non è adatto solo per avvitare nel legno, ma anche per forare muratura e metallo. Con le sue diverse funzioni convince per la sua eccellenza: Impediscono il surriscaldamento o una ricarica eccessiva, garantiscono una maggiore durata della batteria e riducono i tempi persi per le riparazioni. Il GSB 18V-25 Professional è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V, garantendo così un’efficienza e una redditività ancora maggiori. Il potente e versatile Bosch GSB 18V-25 Professional è adatto per avvitare viti con diametro fino a 10 mm nel legno e per forare con diametro fino a 35 mm nel legno e fino a 10 mm nella muratura e nel metallo. Grazie alla sua facilità d’uso, è ideale per gli artigiani professionisti. Scatola
Proprietà:
- Tensione della batteria: 18,0 V
- BITURBO: No
- Ø foratura legno, max.: 35 mm
- Ø foratura acciaio, max: 10 mm
- coppia (rigido): 56 Nm
- coppia (morbido): 21 Nm
- coppia (morbido/duro/max.): 21/56/- Nm
- peso escl. batteria: 1,2 kg
- Numero di giri al minimo (1. marcia / 2. marcia): 0 - 440 / 0 - 1.650 min-1
- no . giri a vuoto, 1. Marcia, a.: 440 min-1
- no . giri a vuoto, 2. Marcia, a.: 1.650 min-1
- Ø vite, max: 10 mm
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione in metallo]: 1,0 m/s²
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione a percussione in muratura]: 12,8 m/s²
- Incertezza K [perforazione in metallo]: 1,5 m/s²
- Incertezza K [perforazione a percussione in muratura]: 1,5 m/s²