Descrizione:
trapani-avvitatori a percussione a batteria GSB 18V-90 C, GSB 18V-90 C Professional è un potente trapano a percussione a batteria con un motore brushless che eroga la massima potenza a 64 Nm e 2.100 min⁻¹. La sua lunghezza della testa compatta di 175 mm garantisce una perfetta maneggevolezza. Il robusto rivestimento in metallo da 13 mm garantisce un eccellente trasferimento di coppia in ogni lavoro. Il modello trapano a percussione offre un eccellente controllo dell’utensile per una maggiore protezione dell’utente e dell’utensile: L’interfaccia operatore offre una funzione di controllo contraccolpo regolabile che riduce il rischio di contraccolpo in caso di inclinazione dell’utensile e rotazione improvvisa dell’utensile. La funzione frizione di precisione regolabile impedisce la velocità eccessiva dopo il raggiungimento della coppia preimpostata, riducendo l’usura e la rumorosità della frizione. Questo utensile è progettato per la foratura di legno con un diametri massimo di 68 mm e in acciaio e muratura con diametri fino a 13 mm ciascuno. Il modello GSB 18V-90 C Professional è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V (sistema professionale da 18 V). Compatibile anche con AMPShare, nell’ottica di un’alleanza tra marchi di batterie. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Inserto BOXX da 1/1 l per dispositivo (1 600 A02 K83). 2 batteria ProCORE18V 4 Ah (1 600 A01 6 GB). caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Proprietà:
- Tensione batteria: 18,0 V
- Gamma di serraggio mandrino, max: 13 mm
- Gamma di serraggio mandrino, min: 1,5 mm
- Gamma di serraggio mandrino, min./max: 1,5 / 13 mm
- Ø foratura legno, max: 68 mm
- Ø foratura acciaio, max: 13 mm
- coppia (rigido): 64 Nm
- coppia (morbido): 36 Nm
- coppia (morbido/duro/max.): 36/64/- Nm
- Livelli di coppia: 21
- Livelli di coppia (standard): 21
- peso escl. batteria: 1,2 kg
- no . giri a vuoto (1. passo / 2° Ingranaggio): 0 – 630 / 0 – 2.100 min-1
- no . giri a vuoto, 1. Marcia, a.: 630 min-1
- no . giri a vuoto, 2. Marcia, a.: 2.100 min-1
- numero di percussioni, max: 29.500 bpm
- Ø vite, max: 12 mm
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione in metallo]: 1,5 m/s²
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione a percussione in muratura]: 11,8 m/s²
- Incertezza K [perforazione in metallo]: 1,2 m/s²
- Incertezza K [perforazione a percussione in muratura]: 1,5 m/s²