trapani-avvitatori a batteria GSR 18V-90 C, 2 batteria GBA 18V 4 Ah, L-BOXX 136

Codice art.: 06019K6003
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 06019K6003
EAN / GTIN 4059952617220
Codice del produttore 06019K6003
Numero-L L00620 107500
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

trapani-avvitatori a batteria GSR 18V-90 C, GSR 18V-90 C Professional è un potente trapani-avvitatori a batteria con un motore brushless che offre prestazioni massime a 64 Nm e 2.100 min⁻¹. La sua lunghezza della testa compatta di 163 mm garantisce una perfetta maneggevolezza. Il robusto rivestimento in metallo da 13 mm garantisce un eccellente trasferimento di coppia in ogni lavoro. Il modello trapano-avvitatore offre un eccellente controllo dell’utensile per una maggiore protezione dell’utente e dell’utensile: L’interfaccia operatore offre una funzione di controllo contraccolpo regolabile che riduce il rischio di contraccolpo in caso di inclinazione dell’utensile e rotazione improvvisa dell’utensile. La funzione frizione di precisione regolabile impedisce la velocità eccessiva dopo il raggiungimento della coppia preimpostata, riducendo l’usura e la rumorosità della frizione. Questo utensile è progettato per la foratura di legno con un diametri massimo di 68 mm e in acciaio con un diametri fino a 13 mm. Il modello GSR 18V-90 C Professional è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V (sistema professionale da 18 V). Compatibile anche con AMPShare, nell’ottica di un’alleanza tra marchi di batterie. Inserto BOXX da 1/1 l per dispositivo (1 600 A02 K83). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 2 batteria GBA 18 V 4 Ah (1 600 Z00 038). caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18,0 V
  • Gamma di serraggio mandrino, max: 13 mm
  • Gamma di serraggio mandrino, min: 1,5 mm
  • Gamma di serraggio mandrino, min./max: 1,5 / 13 mm
  • Ø foratura legno, max: 68 mm
  • Ø foratura acciaio, max: 13 mm
  • coppia (rigido): 64 Nm
  • coppia (morbido): 36 Nm
  • coppia (morbido/duro/max.): 36/64/- Nm
  • Livelli di coppia: 21
  • Livelli di coppia (standard): 21
  • peso escl. batteria: 1,1 kg
  • no . giri a vuoto (1. passo / 2° Ingranaggio): 0 – 630 / 0 – 2.100 min-1
  • no . giri a vuoto, 1. Marcia, a.: 630 min-1
  • no . giri a vuoto, 2. Marcia, a.: 2.100 min-1
  • Ø vite, max: 12 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione in metallo]: 1,6 m/s²
  • Incertezza K [perforazione in metallo]: 1,5 m/s²