Descrizione:
Trapano avvitatore a percussione a batteria GSB 18V-45, Il GSB 18V-45 è dotato di un motore brushless per una lunga durata e potenza per tutte le applicazioni comuni. Raggiunge una coppia massima (duro) di 45 Nm e una velocità di 1.900 min⁻¹. Il robusto trapano avvitatore a percussione è dotato di un mandrino in metallo da 13 mm per un’eccellente trasmissione della coppia durante il lavoro. Grazie alla sua struttura leggera e compatta con una lunghezza della testa di soli 174 mm, può essere utilizzato ovunque e può essere trasportato facilmente grazie alla clip da cintura in dotazione. Questo utensile compatto e potente avvita viti fino a 10 mm nel legno, fora fino a 35 mm nel legno e fino a 10 mm nel metallo o nella muratura. È adatto per artigiani e artigiani che necessitano di prestazioni più elevate per lavori impegnativi e per lavorare in punti difficili da raggiungere. Compatibile con il sistema Bosch Professional a 18 V e l’alleanza AMPShare batteria multimarca. 2 x batteria GBA 18 V 2 Ah (1 600 Z00 036). caricabatteria GAL 18V-20 professionale. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Inserto L-BOXX per dispositivo
Proprietà:
- Tensione della batteria: 18,0 V
- Tipo batteria: Batteria a ioni di litio
- Gamma di serraggio mandrino, max: 13 mm
- Campo di serraggio del mandrino, min.: 1,5 mm
- Gamma di serraggio mandrino, min./max: 1,5 / 13 mm
- Ø foratura legno, max.: 35 mm
- Diametro di foratura nella muratura, max.: 10 mm
- Ø foratura acciaio, max: 10 mm
- coppia (rigido): 45 Nm
- coppia (morbido): 21 Nm
- coppia (morbido/duro/max.): 21/45/- Nm
- Livelli di coppia: 20+2
- Livelli di coppia (standard): 20
- Livelli di coppia (aggiuntivi): 2
- Numero di giri al minimo (1. marcia / 2. marcia): 0 - 500 / 0 - 1.900 min-1
- no . giri a vuoto, 1. Marcia, a.: 500 min-1
- no . giri a vuoto, 2. Marcia, a.: 1.900 min-1
- numero di percussioni, max: 27.000 bpm
- Ø vite, max: 8 mm
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione in metallo]: 2,5 m/s²
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione a percussione in muratura]: 12,2 m/s²
- Denominazione della categoria: 71
- Incertezza K [perforazione in metallo]: 1,5 m/s²
- Incertezza K [perforazione a percussione in muratura]: 1,5 m/s²
- Dimensioni dell’utensile (altezza): 203 mm