Avvitatore a percussione cordless GSB 12V-35: Inserto L-BOXX, clip per cintura 1x, portapunte 1x

Codice art.: 06019J9002
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019J9002
EAN / GTIN 4059952513980
Codice del produttore 06019J9002
Numero-L L00590 1221
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore a percussione cordless GSB 12V-35, la combinazione ideale di compattezza, produttività e prestazioni nella classe a 12 volt: Trapano a percussione cordless/avvitatore a percussione GSB 12V-35 Professional con motore brushless
  • Con un massimo di 26,250⁻¹, il dispositivo offre il massimo grado di impatto nella categoria a 12 volt e consente la perforazione ad alte prestazioni fino a un diametro di 10 mm in muratura
  • Il suo design compatto garantisce una perfetta maneggevolezza e un funzionamento semplice, anche in situazioni di lavoro impegnative
  • Con il suo elevato numero di giri di 1,750 giri/min, questo vero e proprio modello all-rounder è adatto per un'ampia gamma di attività
  • Il dispositivo è adatto per la foratura a percussione, la foratura e l'avvitamento in un'ampia gamma di materiali
  • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 12 e 10,8 volt

Proprietà:

  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Diametro del legno, max.: 32 mm
  • Diametro della muratura, max.: 10 mm
  • Diametro dell'acciaio, max.: 10 mm
  • Coppia di serraggio (morbida/dura/massima). ): 20/35/- Nm
  • Regolazione della coppia: 20+1
  • Campo di serraggio, max.: 10,0 mm
  • Campo di serraggio, min.: 0,8 mm
  • Peso senza batteria: 0,8 kg
  • Velocità a vuoto (1a marcia / 2a marcia): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Corsa, max. : 26250 bpm
  • Diametro della vite, max.: 8 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 1,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura a percussione in muratura]: 14,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [avvitamento]: 1. 5 m/s²
  • Incertezza K [foratura nel metallo]: 0,0 m/s²
  • Incertezza K [foratura a percussione nella muratura]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [avvitatura]: 0,0 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 160 mm

Fornitura:

  • 1/2 inserto L-BOXX per utensile e caricatore
  • Cartone
  • 1 x clip da cintura, 1 x portabit

Download & documenti

Prodotti correlati