Avvitatore a impulsi rotante a batteria GDS 18V-1050 HC

Codice art.: 06019J8200
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019J8200
EAN / GTIN 4059952509907
Codice del produttore 06019J8200
Numero-L L00590 1590
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a percussione rotativa cordless GDS 18V-1050 HC, per applicazioni impegnative che richiedono prestazioni complete: La chiave a percussione rotativa professionale GDS 18V-1050 HC con tecnologia SENZA spazzole BITURBO offre le massime prestazioni e la regolazione della modalità operativa
  • La tecnologia SENZA spazzole BITURBO integrata è completamente ottimizzata per ProCORE18V batterie e offre una forte coppia di serraggio di 1,050 Nm e una coppia di rottura di 1,700 Nm
  • Elevata versatilità grazie a due modalità di funzionamento standard all'interfaccia utente: Modalità metallo e modalità legno , per evitare la rottura delle teste dei bulloni e la perdita di viti o dadi metallici rallentando o disattivando la chiave a percussione rotante
  • Tutte le modalità di funzionamento possono essere impostate singolarmente rapidamente tramite l'app Bosch Toolbox
  • Tre diversi livelli di velocità/coppia offrono maggiore flessibilità e controllo
  • Il GDS 18V-1050 HC Professional è una chiave a percussione rotativa a potenza totale per il serraggio e l'allentamento di viti e dadi metallici fino a M 24 per un'ampia gamma di attività, come la costruzione di acciaio, il montaggio di tubi, la manutenzione di veicoli o l'uso di viti/bulloni di ancoraggio in strutture in legno
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V; utilizzare ProCORE18V ≥ 5,5 Ah per la massima potenza
  • Il GDS 18V-1050 HC Professional è dotato di protezione elettronica delle celle , protezione elettronica del motore , indicatore di stato utensile con luce LED, clip di conservazione e portautensili da 3/4″ con anello elastico e foro di sicurezza

Proprietà:

  • Tensione di batteria: 18,0 V
  • Coppia, max.: 1050 Nm
  • Campo di regolazione della coppia, min./max., 1° stadio: 0/350 Nm
  • Campo di regolazione della coppia, min./max., 2° stadio: 0/650 Nm
  • Campo di regolazione della coppia, min./max, 3° stadio: 0/1050 Nm
  • Impostazioni di coppia: 3
  • Peso senza batteria: 2,9 kg
  • Velocità di marcia (2° stadio): 0-1300 min-1
  • Velocità di marcia (3° stadio): 0-1300 min-1
  • Velocità di marcia (3° stadio): 0-1300 min-1
  • . Fase): 0-2600 bpm
  • Tasso di rotazione: 0-2600 bpm
  • Diametro della vite: M 14 - M 24
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [serraggio di viti e dadi di dimensioni massime consentite]: 13,5 m/s²
  • Incertezza K [serraggio di viti e dadi di dimensioni massime consentite]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 86 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 240 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 222 mm
  • Inserimento dell'utensile: 3/4'' quadrato

Fornitura:

  • Cartone di cartone

Download & documenti

Prodotti correlati