Smerigliatrice angolare a batteria GWS 18V-10 P, (solo, L)

Codice art.: 06019J4102
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019J4102
EAN / GTIN 4059952634487
Codice del produttore 06019J4102
Numero-L L00590 1743
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

smerigliatrici angolari a batteria GWS 18V-10 P, Small smerigliatrici angolari a batteria GWS 18V-10 P Professional offre prestazioni e controllo degli utensili migliorati nella categoria 18 V. Offre le stesse prestazioni di una smerigliatrice cablata da 1.000 watt grazie al suo motore brushless e alla tecnologia della batteria ProCORE18V. Grazie al controllo contraccolpo e all’impianto frenante intelligente, questo piccolo smerigliatrici angolari offre un protezione per l’operatore più elevato e un maggiore comfort. È inoltre dotato di un interruttore di protezione (interruttore automatico) che arresta la smerigliatrice subito dopo il rilascio, aumentando di nuovo il protezione per l’operatore. Questo utensile è progettato per il taglio e la smerigliatura di metallo, pietra e calcestruzzo. È compatibile con gli estrattori di polvere GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional, nonché con tutte le batterie e i caricabatterie del sistema Bosch Professional a 18 V. Compatibile anche con AMPShare, nell’ottica di un’alleanza tra marchi di batterie. Il modello GWS 18V-10 P Professional è dotato anche di un carter di protezione e di un impugnatura con controllo delle vibrazioni. controllo delle vibrazioni impugnatura supplementare (2 602 025 171). carter di protezione (1 605 510 365). ghiera autoserrante (2 608 000 684). Flangia del connettore femmina (ricambio n. 2 605 703 014). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Inserto BOXX da 1/1 l per dispositivo e caricabatteria (1 600 A01 166)

Proprietà:

  • Incertezza K [rettifica di superfici (sgrossatura)]: 1.5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [Levigatura con foglio abrasivo] Incertezza K [Levigatura di superfici (sgrossatura)]: 3.5 m/s²
  • Incertezza K [levigatura con foglio abrasivo]: 1.5 m/s²

Fornitura:

  • Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)
  • Coperchio di protezione (1 605 510 365)
  • Dado di serraggio rapido (2 608 000 684)
  • Flangia di registrazione (ET n. 2 605 703 014)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1/1 inserto L-BOXX per utensile e caricabatterie (1 600 A01 166)
  • Senza batteria/e e caricatore