Descrizione:
Trapano e avvitatore a batteria GSR 18V-21, Il trapano e avvitatore a batteria GSR 18V-21 Professional è l'affidabile utensile entry-level della classe 18 volt di Bosch. La sua coppia di 55 Nm fornisce la potenza necessaria per le applicazioni standard di foratura e avvitamento. Questo trapano avvitatore affidabile e duraturo offre una qualità professionale per l'uso quotidiano grazie alla scatola ingranaggi interamente in metallo e alla protezione elettronica delle celle. Inoltre, il design professionale con mandrino senza chiave da 13 mm garantisce un lavoro di alta qualità. Questo elettroutensile è progettato per forare nel legno con un diametro massimo di 35 mm, nell'acciaio fino a 13 mm e per viti di diametro fino a 10 mm. Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18 volt (Sistema Professional 18V). Il GSR 18V-21 Professional dispone inoltre di 2 marce, blocco automatico, luce LED, batteria agli ioni di litio e rotazione destra/sinistra. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 2 batterie ricaricabili GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036); caricabatterie rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Proprietà:
- Tensione della batteria: 18,0 V
- Tipo di batteria: ioni di litio
- Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Diametro del legno, max.: 35 mm
- Diametro dell'acciaio, max.: 10 mm
- Coppia (morbida/dura/max.): 21/55/- Nm
- Impostazioni di coppia: 20+1
- Peso escluso. Batteria: 1,3 kg
- Velocità di rotazione (1a marcia / 2a marcia): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
- Diametro della vite, max: 10 mm
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 2,5 m/s²
- Velocità di oscillazione K [foratura del metallo]: 1,5 m/s²
- Dimensioni dell'utensile (altezza): 102 mm
Fornitura:
- L-BOXX 136
- 2 x batteria ricaricabile GBA 18V 2.0Ah
- Caricatore rapido GAL 18V-40 Professional