aspiratore solidi / liquidi GAS 35 H AFC

Codice art.: 06019C3600
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
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019C3600
EAN / GTIN 4059952564494
Codice del produttore 06019C3600
Numero-L L00590 1374
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • aspiratore solidi / liquidi GAS 35 H AFC, GAS 35 H AFC Professional è il potente aspiratore solidi / liquidi con una maggiore protezione dell'utente
  • Il suo filtro di sicurezza assorbe il 99.995% di polvere nociva
  • La certificazione per la classe di polveri H aumenta la protezione della salute contro il cancro e altre polveri e materiali organici che causano malattie e materiale di costruzione del contenitore
  • La pulizia automatica del filtro previene le interruzioni per un funzionamento costante
  • Un monitor del flusso di volume controlla il flusso d'aria costante attraverso l'unità di aspirazione e emette un segnale acustico se il flusso d'aria è troppo basso
  • IL GAS 35 H AFC Professional è certificato per la polvere di classe H
  • L-BOXX può essere cliccato su aspiratore solidi / liquidi per un facile trasporto
  • Tutti gli utensili elettrici Bosch con Click & Clean System possono essere collegati direttamente al GAS 35 H AFC Professional senza bisogno di un adattatore
  • La potente turbina di aspirazione da 1,380 W con una pressione di vuoto di 254 mbar offre buoni risultati di aspirazione
  • Il aspiratore solidi / liquidi è dotato di elementi antistatici per ridurre le cariche elettrostatiche

Proprietà:

  • Area filtrante: 5000 cm²
  • Peso: 12,4 kg
  • Massimo. Velocità del flusso d'aria (turbina): 74 l/s
  • Velocità massima del flusso d'aria (turbina): 74 l/s. Pressione negativa (turbina): 254 mbar
  • Potenza nominale in ingresso: 1200 W
  • Ruote, numero: 4
  • Classe di polvere dell'aspirapolvere a umido/secco: H
  • Tipo di presa: Tipo F
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 375 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 575 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 515 mm

Fornitura:

  • 1 x Filtro pieghettato piatto classe H (HEPA), PTFE
  • 1 x Sacchetto filtro di sicurezza (disponibile separatamente in confezione da 5: 2 607 432 050)
  • Tubo 5 m, Ø 35 mm, antistatico, con manicotto portautensili
  • Ugello per giunti, Ø 35 mm
  • Curva
  • Set di ugelli per pavimenti, Ø 35 mm
  • 3 x 0. 35 m di tubo di aspirazione, cromato, Ø 35 mm
  • 1 x sacchetto monouso in PE (disponibile separatamente in confezione da 10: 2 607 432 051)