aspiratore solidi / liquidi GAS 55 M AFC

Codice art.: 06019C3300
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019C3300
EAN / GTIN 3165140705554
Codice del produttore 06019C3300
Numero-L L00590 245
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • aspiratore solidi / liquidi GAS 55 M AFC, GAS 55 M AFC Professional con pulizia automatica del filtro è l'aspirapolvere a secco e a umido versatile di classe M di Bosch La sua tecnologia di pulizia automatica del filtro garantisce una potenza di aspirazione elevata e costante per un avanzamento del lavoro estremamente rapido
  • Per la sua affidabile protezione dell'utente in conformità allo standard UE, è stato premiato con il certificato di aspirazione classe M polvere
  • È inoltre dotato di una turbina di aspirazione estremamente potente da 1,380 W che eroga una pressione di vuoto molto elevata di 254 mbar per risultati di aspirazione ottimali
  • L'apparecchio viene fornito con un contenitore da 55 litri ed è compatibile con il sistema Click & Clean Bosch
  • Un L-BOXX può essere facilmente cliccato sul GAS 55 M AFC Professional e fornisce una comoda soluzione di trasporto per una maggiore mobilità

Proprietà:

  • Area filtrante: 6150 cm²
  • Peso: 16,2 kg
  • Massimo. Velocità del flusso d'aria (turbina): 74 l/s
  • Velocità massima del flusso d'aria (turbina): 74 l/s. Pressione negativa (turbina): 254 mbar
  • Potenza nominale in ingresso: 1200 W
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Classe di polvere dell'aspirapolvere a umido/secco: M
  • Tipo di presa: Tipo F
  • Dimensioni utensili (larghezza): 375 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 865 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 570 mm

Fornitura:

  • Bocchetta per giunti, Ø 35 mm
  • Sacchetto di smaltimento
  • Curva
  • Set di bocchette per pavimenti, Ø 35 mm
  • 1 x filtro piatto pieghettato in PES
  • 3 x tubo di aspirazione da 0,35 m, cromato, Ø 35 mm
  • Tubo da 5 m, Ø 35 mm, antistatico, con manicotto per utensili