trapani-avvitatori a batteria GSR 12V-15, 2 batteria GBA 12V 2 Ah

Codice art.: 060186810G
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
Codice articolo 060186810G
EAN / GTIN 4059952563862
Codice del produttore 060186810G
Numero-L L00620 107509
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Il modello trapani-avvitatori a batteria GSR 12V-15, il modello trapani-avvitatori a batteria GSR 12V-15 Professional, offre un equilibrio tra potenza e dimensioni nella classe da 12 volt Bosch. Il suo coppia rigido di 30 Nm e 0-1.300 giri/min assicura il miglior rapporto tra dimensioni e prestazioni. Il suo design compatto consente una maneggevolezza ottimale ed è ideale per lavorare in alto e in spazi ristretti. Il sovraccarico, il surriscaldamento e lo scarico completo sono prevenuti dalla protezione elettronica delle celle del trapano. Questo utensile elettrico è progettato per la foratura di legno con un diametri massimo di 19 mm, in acciaio fino a 10 mm e per viti con diametro fino a 7 mm. Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 12 V (sistema professionale da 12 V). Il modello GSR 12V-15 Professional è inoltre dotato di 2 marce, autolock, indicatore del livello di carica, protezione elettronica del motore e tecnologia agli ioni di litio. caricabatteria GAL 12V-20 professionale. 2 x batteria GBA 12 V 2 Ah (600 Z00 02X). La valigia dell’artigiano. Set di punte da 10 pezzi

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2,0 Ah
  • Tensione batteria: 12,0 V
  • Tipo batteria: Batteria a ioni di litio
  • Gamma di serraggio mandrino, max: 10 mm
  • Gamma di serraggio mandrino, min: 1 mm
  • Gamma di serraggio mandrino, min./max: 1 / 10 mm
  • Ø foratura legno, max: 19 mm
  • Ø foratura acciaio, max: 10 mm
  • coppia (rigido): 30 Nm
  • coppia (morbido): 15 Nm
  • coppia (morbido/duro/max.): 15/30/- Nm
  • Livelli di coppia: 1
  • Livelli di coppia (standard): 20
  • Livelli di coppia (aggiuntivi): 1
  • Campo di serraggio, max: 10,0 mm
  • Campo di serraggio, min: 1,0 mm
  • Peso con batteria: 1,0 kg
  • no . giri a vuoto (1. passo / 2° Ingranaggio): 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1
  • no . giri a vuoto, 1. Marcia, a.: 400 min-1
  • no . giri a vuoto, 2. Marcia, a.: 1.300 min-1
  • Ø vite, max: 7 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione in metallo]: 1,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [viti]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [perforazione in metallo]: 2,5 m/s²
  • Incertezza K [viti]: 2,5 m/s²

Download & documenti

Prodotti correlati