Descrizione:
	
	
                
                    
		Seghetto alternativo GSA 18V-24, Il taglio di materiali in spazi ristretti o vicino alle pareti può essere complicato e difficile. Il seghetto alternativo a batteria Bosch GSA 18V-24 Professional facilita tali lavori di taglio grazie al suo design compatto ed ergonomico. Questa sega multiuso è ideale per gli spazi ristretti e dispone di una piastra di base inclinabile per il taglio di tubi e di un LED per illuminare efficacemente la linea di taglio in luoghi bui. E il loro eccellente rapporto potenza/peso facilita il taglio potente. Inoltre, grazie al numero di corse e alla lunghezza della corsa ottimizzati, questo utensile taglia in modo rapido e senza inceppamenti. Il GSA 18V-24 è comodo da usare e previene l’affaticamento grazie al suo innovativo meccanismo di contrappeso che riduce al minimo le vibrazioni. Il seghetto alternativo a batteria GSA 18V-24 Professional è la scelta ideale per tecnici del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione, idraulici, elettricisti, operai edili, falegnami e carpentieri. È ideale per tagliare facilmente anche in spazi ristretti. Il modello GSA 18V-24 Professional è dotato di un potente motore brushless, controllo della velocità variabile, attacco lama SDS senza attrezzi, piastra di base inclinabile e luce LED. 1 lama per seghetto S 2345 X, Progressor for Wood (disponibile separatamente in confezione da 2: 2 608 654 403). 1 lama per seghetto alternativo S 922 EF, Flexible for Metal (disponibile separatamente in confezione da 2 pezzi): 2 608 656 038). Clip per conduttori (1600 A02 3G7)
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Tensione della batteria: 18,0 V 
 - BITURBO: No 
 - peso escl. batteria: 1,7 kg
 - Numero di corse a vuoto: 0 - 3100 
 - Profondità di taglio nel legno: 230 mm
 - Valore di emissione delle vibrazioni ah [Segatura del legno]: 9,1 m/s²
 - Incertezza K [Segatura del legno]: 1,5 m/s²