Presa batteria ricaricabile GHO 12V-20, con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2 x 3,0 Ah, L-BOXX

Codice art.: 06015A7001
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
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Pialla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06015A7001
EAN / GTIN 3165140866590
Codice del produttore 06015A7001
Numero-L L00590 958
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • GHO 12V-20, la GHO 12V-20 Professional è la prima livatrice a batteria da 12 volt del suo genere ad offrire un nuovo standard nella guida utensile
  • Il baricentro ottimizzato garantisce una maneggevolezza comoda ed ergonomica
  • Il motore brushless EC e il sistema a batteria da 12 V consentono un design compatto
  • In combinazione con la flessibilità wireless, ciò garantisce la massima operatività in qualsiasi posizione di lavoro
  • Questo elettroutensile è adatto per la piallatura del legno
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 12V , i sacchetti per la polvere e il sistema di estrazione della polvere Click & Clean Bosch
  • Il modello GHO 12V-20 Professional è dotato di un coltello per tornitura Woodrazor

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 3 Ah
  • Profondità di piegatura: 0 - 17 mm
  • Peso senza batteria: 1,5 kg
  • Larghezza del piano, max. : 56 mm
  • Profondità del piano: 0 - 2 mm
  • Velocità di enfatizzazione: 14500 min-1
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah []: 2,5 m/s²
  • Incertezza K []: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • L-BOXX 136
  • Caricatore rapido GAL 12V-40 Professional
  • 2 x lame per pialla, 56 x 5,5 x 1,1 mm
  • 2 x batteria ricaricabile GBA 12V 3.0Ah

Prodotti correlati