Chiodatrice per legno a batteria GNH 18V-50 M, L-BOXX 238

Codice art.: 0601482401
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
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sparachiodi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601482401
EAN / GTIN 4053423253009
Codice del produttore 0601482401
Numero-L L00590 2297
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Accumulatore chiodatrice per legno GNH 18V-50 M, In qualità di artigiano professionista, desiderate piantare i chiodi in modo efficiente e senza affaticare troppo la mano e il braccio
  • Abbiamo sviluppato la potente e brushless GNH 18V-50 M Professional con un contraccolpo molto basso, che non affatica il polso
  • Abbiamo anche fatto in modo che possiate accendere e utilizzare l'utensile con una sola mano
  • Questo utensile offre tutta la potenza di una chiodatrice ad aria compressa, ma senza compressore, cartuccia di gas o cavo
  • Ideale per l'installazione di telai di finestre e porte, per l'installazione di cornici di porte e finestre, modanature e bordi, fermavetri, battiscopa, per la costruzione di mobili e l'assemblaggio di armadi, nonché per l'assemblaggio di pannelli per soffitti e pavimenti con incastri a maschio e femmina (inchiodatura a scomparsa)
  • Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con l'alleanza di batterie AMPShare
  • Con interruttore on/off azionabile con una sola mano, HMI con avviso di manutenzione, attivazione singola e in serie, regolazione della profondità continua di facile utilizzo, blocco del colpo a secco, doppio LED, ampia area di visualizzazione sulla punta di contatto, rimozione della polvere di chiodo senza attrezzi
  • Adatta ai seguenti chiodi: 16-54 mm, 18 ga (1,2 mm) e angolo del caricatore di 0°
  • L-BOXX 238

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 360 mm
  • Dimensione altezza: 254 mm
  • Dimensione lunghezza: 444 mm
  • Peso lordo: 6,114 kg
  • Peso netto: 3 kg
  • Volume: 40,599 dm3