Levigatrice eccentrica GEX 125

Codice art.: 06013A8020
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
Codice articolo 06013A8020
EAN / GTIN 4053423242270
Codice del produttore 06013A8020
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Levigatrice orbitale GEX 125, La Bosch Professional GEX 125 è la levigatrice orbitale ideale per una levigatura altamente efficiente e più confortevole. Questa levigatrice compatta con cavo presenta un design ben bilanciato che la rende facile da controllare e da guidare senza sforzo su superfici in legno o altri materiali. Una bassa vibrazione dell’utensile di 3,8 m/s2 consente una levigatura più prolungata, poiché l’affaticamento e l’intorpidimento della mano sono ridotti al minimo. Per un’efficienza di levigatura ancora maggiore, il motore veloce e potente da 290 Watt rimuove il materiale con un’elevata capacità di asportazione. Falegnami, montatori di mobili e artigiani del legno scelgono la potenza e il comfort della levigatrice eccentrica GEX 125. Questo utensile è ideale per levigare legno e intonaco, nonché per carteggiare superfici in metallo e plastica. Lascia una superficie liscia senza striature o graffi. Sacco raccoglipolvere

Proprietà:

  • Eccentricità: 1,30 mm
  • Numero di giri a vuoto: 7.500 – 12.000 min-1
  • no . giri a vuoto, fino a..: 12.000 min-1
  • no . giri a vuoto, da: 7.500 min-1
  • Potenza nominale: 290W
  • platorello-Ø: 125 mm
  • Diametro circuito oscillante: 2,6 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [legname massello]: 3,8 m/s²
  • Numero di oscillazioni: 15.000 – 24.000 min-1
  • numero oscillazioni, fino a..: 24.000 min-1
  • numero oscillazioni, da: 15.000 min-1
  • Incertezza K [legname massello]: 1,5 m/s²