• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

levigatrici roto-orbitali a batteria GEX 18V-150-3

Codice art.: 0601372904
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601372904
EAN / GTIN 4053423319590
Codice del produttore 0601372904
Numero-L L00620 107477
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

levigatrici roto-orbitali a batteria GEX 18V-150-3, l’eccellente bilanciamento e l’area di presa ravvicinata del pezzo della levigatrice professionale per orbita casuale GEX 18V-150-3 offrono un controllo ottimale in tutte le posizioni di lavoro. Grazie alla sua eccellente ergonomia, è facile da usare con una o due mani per ridurre l’affaticamento durante la smerigliatura per un lungo periodo di tempo. Questa smerigliatrice è estremamente efficiente grazie al suo motore brushless e al suo circuito oscillante da 3 mm e offre elevate velocità di rimozione. Inoltre, viene generata una quantità notevolmente inferiore di polvere grazie ai condotti d’aria Venturi integrati e all’innovativo contenitore per la polvere con interfaccia Click&Clean integrata. Grazie all’interfaccia operatore, il funzionamento è molto semplice e intuitivo. Il modello GEX 18V-150-3 Professional è ideale per la rimozione di legno, vernice e vernice, nonché per superfici intermedie e levigatura di finitura. È compatibile con tutte le batterie da 18 V, idealmente con ProCORE18V 4,0 Ah per un equilibrio perfetto. Il GEX 18V-150-3 Professional è dotato di un contenitore per la polvere, preselezione della velocità, indicatore del livello della batteria e anello di protezione, nonché di un platorello da 150 mm. platorello (150 mm) (2 608 001 115). 1 foglio abrasivo C470, migliore per legno + vernice, 120 (venduto separatamente come confezione da 5: 2 608 901 106). Contenitore polvere (2 608 000 896). anello di protezione per 150 mm (2 608 000 895)

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • Eccentricità: 1,50 mm
  • peso escl. batteria: 1,4 kg
  • Peso con batteria: 1,9 kg
  • Numero di giri a vuoto: 5.000 – 10.000 giri/min
  • no . giri a vuoto, fino a..: 10.000 giri/min
  • no . giri a vuoto, da: 5.000 giri/min
  • platorello-Ø: 150 mm
  • Diametro circuito oscillante: 3,0 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [legname massello]: 2,5 m/s²
  • Numero di oscillazioni: 10.000 – 20.000 min-1
  • numero oscillazioni, fino a..: 20.000 min-1
  • numero oscillazioni, da: 10.000 min-1
  • Incertezza K [legname massello]: 1,5 m/s²

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello