Descrizione:
levigatrici roto-orbitali a batteria GEX 18V-150-3, l’eccellente bilanciamento e l’area di presa ravvicinata del pezzo della levigatrice professionale per orbita casuale GEX 18V-150-3 offrono un controllo ottimale in tutte le posizioni di lavoro. Grazie alla sua eccellente ergonomia, è facile da usare con una o due mani per ridurre l’affaticamento durante la smerigliatura per un lungo periodo di tempo. Questa smerigliatrice è estremamente efficiente grazie al suo motore brushless e al suo circuito oscillante da 3 mm e offre elevate velocità di rimozione. Inoltre, viene generata una quantità notevolmente inferiore di polvere grazie ai condotti d’aria Venturi integrati e all’innovativo contenitore per la polvere con interfaccia Click&Clean integrata. Grazie all’interfaccia operatore, il funzionamento è molto semplice e intuitivo. Il modello GEX 18V-150-3 Professional è ideale per la rimozione di legno, vernice e vernice, nonché per superfici intermedie e levigatura di finitura. È compatibile con tutte le batterie da 18 V, idealmente con ProCORE18V 4,0 Ah per un equilibrio perfetto. Il GEX 18V-150-3 Professional è dotato di un contenitore per la polvere, preselezione della velocità, indicatore del livello della batteria e anello di protezione, nonché di un platorello da 150 mm. L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU). INSERTO L-BOXX (1 600 A03 811). 1 foglio abrasivo C470, migliore per legno + vernice, 120 (venduto separatamente come confezione da 5: 2 608 901 106). Contenitore polvere (2 608 000 896). anello di protezione per 150 mm (2 608 000 895)
Proprietà:
- Tensione batteria: 18,0 V
- BITURBO: No
- Eccentricità: 1,50 mm
- peso escl. batteria: 1,4 kg
- Numero di giri a vuoto: 5.000 – 10.000 giri/min
- no . giri a vuoto, fino a..: 10.000 giri/min
- no . giri a vuoto, da: 5.000 giri/min
- platorello-Ø: 150 mm
- Diametro circuito oscillante: 3,0 mm
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [legname massello]: 2,5 m/s²
- Numero di oscillazioni: 10.000 – 20.000 min-1
- numero oscillazioni, fino a..: 20.000 min-1
- numero oscillazioni, da: 10.000 min-1
- Incertezza K [legname massello]: 1,5 m/s²