Descrizione:
Smerigliatrice diritta GGS 30 S, La GGS 30 S Professional è una potente smerigliatrice diritta che garantisce comfort e sicurezza ottimali. Questo utensile ad alte prestazioni è dotato di un potente motore da 750 Watt per la massima efficienza. La preselezione della velocità per diversi accessori di levigatura e materiali diversi consente di eseguire lavori di precisione senza problemi. Grazie alla pratica funzione di bloccaggio del mandrino, gli accessori possono essere sostituiti senza chiave di serraggio. Grazie al suo collo corto, questo utensile può essere montato su una macchina CNC e utilizzato come fresa. Il GGS 30 S raggiunge una velocità di rotazione fino a 33.000 min⁻¹ per lavori di levigatura pesanti. È lo strumento ideale per lucidare il metallo, sbavare le superfici e asportare materiale. Altre caratteristiche di design sono un’impugnatura ergonomica di dimensioni confortevoli, KickBack Control, avvio graduale e protezione contro il riavvio. 1 chiave di serraggio (1 619 P21 169). Pinza di serraggio 6 mm (2 608 570 084)